ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式 ボアアップ関連 TAKEGAWA(武川)製

AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD SJ(75kg)
2007/8月 フルモデルチェンジ
PGM-FI搭載。
平成18年排出ガス規制適合。
インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。
クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。
カラー設定
・コスミックブルー
・アバグリーン
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ カスタム CM2J(79kg)
角形ヘッドライト・セル付
2007/8月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス DJ(76kg)
Fキャリア・左ミラー付
2007/8月
カラー設定
・ユニオンシティーブルーメタリック
2008 AA01-1700001-
2008 ~ 2008 AA01 1700001 ~ 50th Anniversaryモデル
2008/8月
STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. Hyper R-Stage KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper R-Stage KIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-3424 1個

2. R-Stage コンボキット 88cc(TYPE-e/BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) R-Stage コンボキット 88cc(TYPE-e/BTB付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブ50(FI)/リトルカブ50(FI)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5474 1個

3. Hyper S-Stage ボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage ボアアップキット 88cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】FIカブ50(AA01-17)/FIリトルカブ(AA01-40)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5473 1個

4. R-Stage コンボキット 106cc(TYPE-e/BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) R-Stage コンボキット 106cc(TYPE-e/BTB付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スーパーカブ50(FI)/リトルカブ50(FI)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-7822 1個

5. S-Stage α ボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage α ボアアップキット 88cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】FIカブ50(AA01-17)/FIリトルカブ(AA01-40)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5472 1個

6. Hyper R-Stage KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper R-Stage KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-3423 1セット

7. HyperS-StageKIT(オイル取出口シリンダー付/88cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperS-StageKIT(オイル取出口シリンダー付/88cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5013 1セット

戻る ページ 1 次へ