ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式 ボアアップ関連 TAKEGAWA(武川)製

AB27 12V 3.4ps PGM-FI ■モデル名:Z50J9/B/C/E/G/H

ホンダ モンキー [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AB27 原動機型式 AB28E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1900001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS/YTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 730 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 805 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 AB27 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2011/2月
カラーリングブラックで統一、特別装備。
ブラック塗装の前後ホイール、左右のエンジンカバー。スチール製クロームメッキ仕上げの前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー。
サイドカバーにMonkey LIMITEDステッカー、専用チェック柄シート。
専用エンブレムデザインのスペシャルキー、など。
カラー設定
・ブラック
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 FIモンキー・リミテッド
2009/1月
赤とシルバーのツートンカラーフューエルタンク、チェック柄シート、クロームメッキ採用ヘッドライトケース、スチール製前後フェンダー、エキゾーストパイプカバー、専用ステッカーを施したクロームメッキサイドカバー、専用エンブレム入スペシャルキー、など。
2009 ~ 2010 AB27 1900001 ~ 1999999 STD
2009/1月 フルモデルチェンジ
PGM-FI採用、エキゾーストパイプ触媒装置内蔵で、二輪車排出ガス規制適合。
カラー設定
・モンツァレッド
2012 ~ 2013 AB27 2100001 ~ 2199999 FIモンキー・リミテッド
2012/2月
1962「CR110カブレーシング」イメージ。
車体色モンツァレッド、フューエルタンクにシルバー採用。
カラー設定
・モンツァレッド(シルバー&レッドバージョン)
2012 ~ 2015 AB27 2100001 ~ 2199999 STD
2012/2月
カラー追加
・プラズマイエロー
・セイシェルナイトブルー(継続)
2014 ~ 2015 AB27 22100001 ~ FIモンキー・リミテッド(ブラックバージョン)
2013/12月
チェック模様シート、クロームメッキ仕上げヘッドライトケース、など。
2014 ~ 2017 AB27 22100001 ~ くまモンバージョン
2014/4月
ツートンカラーシート、フューエルタンク。レッド結晶塗装シリンダーヘッドカバー、特別デザイン「くまもん」タンクバッジ、専用スペシャルキー、など。
カラー継続
・グラファイトブラック
2016 ~ 2017 AB27 2300001 ~ 2399999 STD
アドベンチャーコンセプトの専用装備。
タンクにヘルメットとゴーグルをつけた猿モチーフの専用デザインタンクバッジ採用。
カラー追加
・ハーベストベージュ(新色)
・プラズマイエロー(継続)
2017 ~ 2017 AB27 2400001 ~ 50th Anniversary
2017/2月
初代モンキーZ50Mのカラーリングイメージを踏襲。専用の立体エンブレムやメインキー採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. Hyper S-Stage ボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage ボアアップキット 88cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0099 1個

2. HyperR-Stage Bore UP KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 148,800 税込163,680
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) HyperR-Stage Bore UP KIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0473 1個

3. S-StageKIT (オイル取出し口シリンダー付/88cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-StageKIT (オイル取出し口シリンダー付/88cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5009 1セット

4. R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 76,980 税込84,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-7020 1個

5. Rステージボア&ストロークアップキット (106cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Rステージボア&ストロークアップキット (106cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-7011 1個

6. Rステージコンボキット(106cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Rステージコンボキット(106cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-7821 1個

7. Rステージストロークアップキット(106cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Rステージストロークアップキット(106cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0140 1個

8. ビッグスロットルボディーキット(Φ26) モンキー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビッグスロットルボディーキット(Φ26) モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー製Rステージシリンダーヘッド用に開発されたビッグスロットルボディキットです。本製品を装着することでRステージシリンダーヘッド本来の出力を引き出し、高い出力性能をお楽しみ頂けます。【用途】モンキー(FI)(Rステージ88cc/106cc装着車)用

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
03-05-0111 1個 モンキー(FI)(AB27-1900001~)

9. HyperR-Stage Bore UP KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperR-Stage Bore UP KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。FI CON PLUS(ビッグスロットルボディー対応。SP武川社製パーツの組合わせのみ対応)。SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0321 1セット モンキー FI(AB27-1900001-/-2200001-)

10. HyperS-StageKIT/オイル取出し口シリンダー付/88cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperS-StageKIT/オイル取出し口シリンダー付/88cc 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5010 1セット

11. R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。大幅に向上した吸排気効率と共に、排気量アップと高性能インジェクションコントローラーを組み合わせる事で、ノーマルヘッドとは比較出来ない高出力を発揮します。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-7012 1セット

12. Rステージ ボア&ストロークアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Rステージ ボア&ストロークアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能とするRステージシリーズ。ストロークアップクランクシャフトを採用し、106ccへの排気量アップが可能になりました。Rステージヘッド。大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。大幅に向上した吸排気効率と共に、排気量アップと高性能インジェクションコントローラーを組み合わせる事で、ノーマルヘッドとは比較出来ない高出力を発揮します。・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)。・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)。・バルブステムシャフト径 4.5mm。・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-7010 1個

13. Rステージ コンボKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Rステージ コンボKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能とするRステージシリーズ。ストロークアップクランクシャフトを採用し、106ccへの排気量アップが可能になりました。コンボキットはノーマル(50cc)からRステージ106ccへ排気量アップを行うために必要なパーツを1つにしたオールインワンパッケージです。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-7820 1個

14. ストロークアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー(FI)専用のストロークアップクランクシャフトを開発し、大幅な排気量アップが可能になりました。現在Rステージ88ccボアアップキットを装着されている方が106ccへと排気量アップを行うキットです。シリンダーヘッド、カムシャフト、シリンダーはそのまま使用し、ピストンとストロークアップクランクシャフトを組み付けることでRステージ106ccへとバージョンアップすることが出来ます。組付け時に交換が必要となるガスケット類付属。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0132 1個

15. ビックスロットルボディ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビックスロットルボディ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製Rステージシリンダーヘッド用に開発されたビッグスロットルボディーキットです。従来までは、ノーマルスロットルボディーを使用していた為、Rステージの出力を最大限に引出すことが出来ませんでした。本製品を装着することでRステージシリンダーヘッド本来の出力を引出し、高い出力性能をお楽しみ頂けます。TAKEGAWA製Rステージシリンダーヘッド用に開発されたビッグスロットルボディーキットです。従来までは、ノーマルスロットルボディーを使用していた為、Rステージの出力を最大限に引出すことが出来ませんでした。本製品を装着することでRステージシリンダーヘッド本来の出力を引出し、高い出力性能をお楽しみ頂けます。※現在、TAKEGAWA製FI CON PLUSを装着されている方で、ビッグスロットルボディーKITを装着する場合、新プログラムへのバージョンアップが必要になります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
03-05-0097 1個 モンキー FI(AB27-1900001-/-2200001-)

戻る ページ 1 次へ