ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式 ボアアップ関連 TAKEGAWA(武川)製

MLHJC61 タイ仕様 後期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC61 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー / 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 MLHJC61 ~ SF(ストリートファイター)
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
外観一新。エンジンは特に変更無し。前傾ハンドルポジション、ダウンタイプマフラー、ステップ状シート採用。
LEDヘッドライト採用。
燃料タンクデザイン変更(5.7Lにアップ)。
サイレンサーはより小さく、車体下部に消音を兼ねたBOX設置。
全カラーバリエーションともブレーキキャリパー赤塗装。

適合車種からパーツを絞込み検索

36件中 1件~36件

並び替え:

1. e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM(JC61-10 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage α ボアアップキット 143cc GROM(JC61-10 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0148 1セット

2. Super Head 4V+R ボアアップキット181cc(シルバー)GR TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Super Head 4V+R ボアアップキット181cc(シルバー)GR 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0173 1セット

3. Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0580 1セット

4. ハイコンプピストンキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイコンプピストンキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0016 1個

5. e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage N15ボアアップキット 143cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) ボア径(Φmm) 比率
01-05-0354 1個 57.9(ノーマル) 56 【圧縮】11:1

6. e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。。シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。ブラック塗装。鋳造ピストン採用。スポーツカムシャフト無しはメーカー製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となるキットです。 。メーカー製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 比率 ボア径(Φmm) ストローク(mm)
01-05-0366 1個 【圧縮】11.2:1 56 57.9(ノーマル)

7. ビッグスロットルボディーキット Φ34(コネク TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビッグスロットルボディーキット Φ34(コネク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
03-05-0143 1個

8. S-Stage ボアアップキット 181cc (カム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage ボアアップキット 181cc (カム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0385 1個

9. SuperHead4V+R コンボキット181cc(TYPE-X/BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 249,800 税込274,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SuperHead4V+R コンボキット181cc(TYPE-X/BTB付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0596 1セット

10. ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) GROM TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) GROM 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0034 1セット

11. クランクシャフトサポートアダプターGROM TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クランクシャフトサポートアダプターGROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクシャフトジャーナル部を3点支持から4点支持に変更し、高回転域に起こるクランクシャフトの振れを抑え、ノーマルクランクシャフトの耐久性を高めるクランクシャフトサポートアダプター。SP武川社製エンジンパーツ装着車にお薦めです。SP武川社製スーパーヘッド4V+Rボアアップキットなど、高回転型のハイレスポンスエンジンには必需品となります。特許出願中構造。クランクシャフトの交換も必要無く、純正部品に装着することで、クランクシャフトジャーナル部を4点支持に出来る組付け構造。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0138 1個

12. S-Stage N20ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage N20ボアアップキット 181cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0387 1個

13. クランクシャフトキット X断面コンロッド強化タイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クランクシャフトキット X断面コンロッド強化タイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0143 1セット

14. クランクシャフト X断面コンロッド強化タイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クランクシャフト X断面コンロッド強化タイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0144 1個

15. Hyper S-Stage N20ボアアップキット181cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage N20ボアアップキット181cc(BTB付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0554 1セット

16. S-Stage KIT(181ccカム付属) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT(181ccカム付属) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来るボアアップキットです。FI CON2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。シリンダー本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。別売のSP武川社製オイルクーラーキットをお薦めします。。 スポーツカムシャフト。・ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。・ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。・ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。※ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、FI CON2は必要ありません。※スポーツカムシャフトとSP武川社製コーンオーバルマフラー(スリップオンタイプ含む)を同時装着した場合、FI CON2(インジェクションコントローラー)が必要になります。 FI CON2(インジェクションコントローラー)。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るメーカー独自開発のインジェクションコント ローラーです。SP武川社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。また内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。FI CON2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0304 1セット GROM(JC61-1000001-)/MSX125(MLHJC6181-D5000001-)

17. S-Stage eco KIT(181cc カム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage eco KIT(181cc カム無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来るボアアップキットです。SP武川社製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となり、SP武川社製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。FI CON2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。シリンダー本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。別売のSP武川社製オイルクーラーキットをお薦めします。。 スポーツカムシャフト。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。※ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、FI CON2は必要ありません。※スポーツカムシャフトとSP武川社製コーンオーバルマフラー(スリップオンタイプ含む)を同時装着した場合、FI CON2(インジェクションコントローラー)が必要になります。 FI CON2(インジェクションコントローラー)。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るメーカー独自開発のインジェクションコント ローラーです。SP武川社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。また内蔵の補正マップを全体的に濃い目薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。FI CON2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0322 1セット GROM(JC61-1000001-)/MSX125(MLHJC6181-D5000001-)

18. S-Stage KIT(181ccカム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT(181ccカム無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来るボアアップキットです。SP武川社製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となり、SP武川社製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。FI CON2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。シリンダー本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。別売のSP武川社製オイルクーラーキットをお薦めします。。 スポーツカムシャフト。・ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。・ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。・ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。※ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、FI CON2は必要ありません。※スポーツカムシャフトとSP武川社製コーンオーバルマフラー(スリップオンタイプ含む)を同時装着した場合、FI CON2(インジェクションコントローラー)が必要になります。 FI CON2(インジェクションコントローラー)。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るメーカー独自開発のインジェクションコント ローラーです。SP武川社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。また内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。FI CON2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0303 1セット GROM(JC61-1000001-)/MSX125(MLHJC6181-D5000001-)

19. S-Stage eco KIT(181cc カム付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage eco KIT(181cc カム付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来るボアアップキットです。FI CON2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。シリンダー本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。別売のSP武川社製オイルクーラーキットをお薦めします。。 スポーツカムシャフト。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。※ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、FI CON2は必要ありません。※スポーツカムシャフトとSP武川社製コーンオーバルマフラー(スリップオンタイプ含む)を同時装着した場合、FI CON2(インジェクションコントローラー)が必要になります。 FI CON2(インジェクションコントローラー)。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るメーカー独自開発のインジェクションコント ローラーです。SP武川社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。また内蔵の補正マップを全体的に濃い目薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。FI CON2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0323 1セット GROM(JC61-1000001-)/MSX125(MLHJC6181-D5000001-)

20. ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0028 1個

21. e-Stage ボアアップキット 143cc(カム付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) e-Stage ボアアップキット 143cc(カム付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。ブラック塗装。スポーツカムシャフト付属。メーカー製コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) ボア径(Φmm) 適合車種 比率
01-05-0375 1個 57.9(ノーマル) 56 GROM(JC61-1000001~1299999)・GROM(JC61-1300001~)・MSX125(MLHJC6181D5000001~)・MSX125SF 【圧縮】11.2:1

22. Hyper e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N15ボアアップキット 143cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0359 1個

23. Hyper e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N15ボアアップキット 143cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0396 1個

24. Hyper S-Stage N20ボアアップキット181cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage N20ボアアップキット181cc(BTB付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0432 1個

25. Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0436 1個

26. Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N15ボアアップキット143cc(BTB付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0452 1個

27. e-Stage KIT(56mm/143ccカム付属) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) e-Stage KIT(56mm/143ccカム付属) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0340 1セット GROM(JC61-1000001-)

28. ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0026 1個

29. ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0022 1個

30. Hyper S-Stage N20ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage N20ボアアップキット 181cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0344 1個

31. Hyper S-Stage eco N20ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage eco N20ボアアップキット 181cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0345 1個

32. ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0019 1個

33. Super Head 4Valve+R ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Super Head 4Valve+R ボアアップキット 181cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0526 1個

34. Hyper S-Stage eco N20ボアアップキット181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage eco N20ボアアップキット181cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0433 1個

35. Hyper e-Stage N20ボアアップキット 143cc(BTB付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N20ボアアップキット 143cc(BTB付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0454 1個

36. Hyper e-Stage N20ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage N20ボアアップキット 143cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0398 1個

戻る ページ 1 次へ