ホンダ ゴリラ [50cc] ボアアップ関連 TAKEGAWA(武川)製
ホンダ ゴリラ [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。。従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。。シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-5122 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-) 12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-) マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-) CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-) リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999) スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999) スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999) |
【特長】経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキットSステージシリーズにノッキングを軽減する圧縮比を採用したSステージeco!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキット”Sステージシリーズ”にノッキングを軽減する圧縮比を採用した”Sステージeco”!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-0017 | 1セット | モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ (Z50J-1700001-)モンキーFI不可・Z50R・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・ マグナ50(AC13-1000010-)・CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・ ベンリィ50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1000030-)・スーパーカブ50(CDI点火車)但し、C50-8000026-8985028の車両、FI車除く(C50-9000001-/C50-9400001-/C50-0200001-/C50-0400001-/C50-0600001-/C50-0800001-/C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)・ リトルカブ(C50-4300001-、AA01-3000001-3999999)・ジョルカブ(AF53-1000001-)・SOLO |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-10-0081 | 1セット | ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1510400まで適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0091 | 1セット |
【特長】スカットシリーズ(特許取得構造)はクランクケースの分解作業の必要がなく、ノーマルクランクシャフトのままで大幅な排気量アップが可能です。スカットシリンダーはオイルジェット機構を装備。シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストン内壁をエンジン始動中は途切れることなく、オイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことができます。
| 品番 | 内容量 | シャフト | キット内容 | シリンダー | 排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-8051 | 1個 | (付属カムシャフト)デコンプ付き 10/15D | ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト | スカットシリンダー | 106 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-8052 | 1個 |
【特長】ノーマルクランクシャフトを使用するSP武川社88cc/SCUT106ccのボアアップエンジンに最適な強化クランクシャフトです。X断面形状コンロッド採用。鍛造材を削り出し、X断面形状を採用。軽量化と共に充分な強度を確保し、座屈応力の拡散とネジれ剛性が大幅に向上します。表面はショット仕上げ。ジャーナル部の強化。クランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これにより、クランクシャフトへの応力が集中するジャーナル部のシャフト径を20mmから22mmにサイズアップすることが可能になり、シャフトの強度アップを図っています。クランクピンのサイズアップ。大端部のクランクピンをノーマルΦ23.1からΦ25.1へ拡大し、大端部分の強度アップを図っています。ダイハードαカムチェーン。ソリッドブッシュを採用:継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0122 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0141 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0142 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0528 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-02-0004 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-8053 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-8834 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-8835 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0035 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0036 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-8148 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0610 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0611 | 1セット |
【特長】スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
| 品番 | 内容量 | シャフト | キット内容 | シリンダー | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-8152 | 1個 | (クランクシャフト)2点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D | ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属) | スカットシリンダー | 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT |
【特長】スカットシリンダーにはオイルジェット機構が装備され、シリンダー内壁、ピストンスカート部、ピストは途切れること無くオイル噴射を可能とし、効率の良い潤滑及び冷却を行うことが出来ます。
| 品番 | 内容量 | シャフト | キット内容 | シリンダー | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-8153 | 1個 | (クランクシャフト)3点支持クランク、(付属カムシャフト)20/25D | ヘッドキット、シリンダーキット、カムシャフト、クランクシャフトキット(スタッドボルト付属)、ダイカストアルミジェネレーターカバー | スカットシリンダー | 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキーR/RT |
【特長】12Vモンキー(15-20D/Xコンロッド強化クランク/HAシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0041 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(15-20D/Xコンロッド強化クランク/Vシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0042 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(R-15E/Xコンロッド強化クランク/HAシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0039 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(R15E/X断面コンロッド強化クランク/Vシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0040 | 1セット |
【特長】12Vモンキー(X断面コンロッド強化クランク/HAシリンダ)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0044 | 1セット |
【特長】ボアアップサポートKITは排気量アップを行う場合に推奨される点火特性の変更オイルポンプの大容量化カムチェーン強化を行えるサポートキットです。SP武川社製ボアアップKITと共にご購入頂き同時装着することで、安定した出力維持とパーツの耐久性を向上させます。ボアアップサポートKITはハイパーC.D.I.、スーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーンを1つにまとめたお買得セットです。ハイパーC.D.I.。低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。ボアアップKIT装着車と同時装着することで、エンジンパーツのもつ本来のエンジン性能を発揮します。D.I.Dダイハードαカムチェーン。継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しております。スーパーオイルポンプ。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。オリフィス加工用にモンキー用にはミニチュアドリルドライバーが付属。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 00-01-0128 | 1セット |
【特長】デスモドロミックツインカム4Vシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。3点支持クランクシャフト。・クランクシャフト本体には低振動対策のバランスカット加工がされ、軽量に製作されています。・3Bクランクシャフトは更に3点支持にする事により、クランクシャフトの振れをより低減させ、耐久性アップを実現しました。従来(2Bクランク)のクランクシャフトはベアリングジャーナル部分をクランクケース内の2カ所で2点支持されていましたが、3点支持クランクシャフトは、クランクケース内2カ所に加え、キット付属のアルミニウムジェネレーターカバーに内蔵されたベアリングに連結し、3点で支持することになります。・クランクテーパー部には特殊表面処理を施し、フライホイール取付けネジをM10からM12に上げ締め付け力をアップすることで、フライホイールとの接地面のカジリ等を激減しています。・3点支持クランクシャフト専用クランクケースベアリング。クランクケースの耐久性アップと出力低下を防ぐ為、右クランクケース側のベアリングには圧入タイプを採用し、クランクジャーナルのスラスト方向のガタを減らしています。・ストローク量48.9mm。。DESMOツインカム4Vヘッド。・デスモドロミックエンジン(強制バルブ開閉式機構)。・バルブ径(インテーク22mm×2/エキゾースト19mm×2)。・アルミ削り出しシリンダーヘッドカバー。・M8スパークプラグ。・8本のロッカーアームと2本の中空カムシャフト(強制バルブ開閉式機構)。・セラミックメッキシリンダー(SCUTシリンダー/ボア径57mm)。・M5温度センサー。・鋳造ピストンを採用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6014 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0087 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0238 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0239 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0242 | 1セット |
【特長】エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。。従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。。シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 01-05-5123 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-) 12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-) マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-) CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-) リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999) スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999) スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-5095 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0083 | 1セット |
【特長】Sステージはノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのまま排気量アップが行えます。従来のスタンダードの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことが出来ます。ハイパーSステージはSステージにキャブレターKIT、高い吸入効率のエアフィルター、スパークプラグ、出力向上に伴い、減速比の変更を行うドライブスプロケットが付属しています。Φ52Hシリンダー/ピストン。・Φ52Hシリンダーはカブ系エンジンオリジナルシリンダーと外観上は同デザインです。シリンダーには温度センサー(M5温度センサー)取付け部を標準装備。SP武川社製サーモメーター内蔵メーター、又はサーモメーターをご購入頂くことでシリンダー温度を計測することが出来ます。・鋳造ピストンを採用。ピストンスカート部には初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。DENI 18キャブレターKIT。キャブレターから燃焼室まで抵抗無くスムーズな吸入を可能とするマニホールド、キャブレターの装着時、必要となるフューエルコック、スロットルケーブル、エアフィルターが付属しております。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0231 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-500H | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-501H | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0146 | 1個 |
【用途】12Vモンキー・ゴリラ X断面コンロッド強化タイプ
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0147 | 1個 |