ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1980-81年式 ボアアップ関連 KITACO製

AB07 DX セル付 ■NS50MS(A)/D(A-B)/M(A-B)/MS2(A-B)/M2(B)

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AB07 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AB07 - 000049 ~ 排気量 49
タイヤ
2.75 - 10 2PR WT 2.75 - 10 2PR WT
バッテリー / 全長 1,520
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 49
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 AB07 1000049 ~ 1062258 DX セル付き
1980/9月
強制空冷2サイクルエンジン。3.2ps。
DXセル付はキック/セル併用。
1980 ~ 1980 AB07 1008549 ~ 1275286
1980 ~ 1980 AB07 1010959 ~ 1276536
1980 ~ 1980 AB07 1097942 ~ 1275886
1981 ~ 1981 AB07 2001267 ~
1981 ~ 1981 AB07 2001277 ~
1981 ~ 1981 AB07 2001377 ~
1981 ~ 1981 AB07 2006454 ~
1981 ~ 1981 AB07 2211760 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ピストンKIT(445/2R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(445/2R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1003001 1セット タクト/フルマーク(AB07-1000049-1062258)・スカイ(AB14-1000018-)/スカッシュ(AB11-1000025-)

2. ピストンKIT(450/2R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(450/2R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。旧車を蘇生させるレストア用ピストンキットです。※純正シリンダーのボーリング加工ならびにホーニング加工が必要です。※旧車用ピストンKITは予告無く廃番となる可能性かあります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1003002 1セット タクト/フルマーク(AB07-1000049-1062258)・スカイ(AB14-1000018-)/スカッシュ(AB11-1000025-)

戻る ページ 1 次へ