ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 ボアアップ関連

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C 全長 1,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハイカム付ビックフィンボアアップ CF POSH

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
出荷目安:10日
CF POSH ハイカム付ビックフィンボアアップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
271505 1個 12Vモンキー・12Vゴリラ・DAX(95から)・CD50(12V仕様)・スーパーカブ50(12V仕様)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・6Vモンキー/ゴリラ・モンキーR/RT

2. ビッグフィンヘッド88ボアアップ CF POSH

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
出荷目安:10日
CF POSH ビッグフィンヘッド88ボアアップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
271500 1個 12Vモンキー・12Vゴリラ・DAX(95から)・CD50(12V仕様)・スーパーカブ50(12V仕様)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・6Vモンキー/ゴリラ・モンキーR/RT

3. ブリーザーパイプキット ノーマル/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブリーザーパイプキット ノーマル/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
32416 1セット モンキー/ゴリラ・モンキー(FI)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・CD50系・DAX・モンキーR/RT・シャリー・カブ50系・ジョルカブ・ソロ・XR50R・CRF50F

4. 75ccボアアップキット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 75ccボアアップキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
270001 1セット 12Vモンキー・12Vゴリラ・DAX(95から)・CD50(12V仕様)・スーパーカブ50(12V仕様)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・6Vモンキー/ゴリラ・モンキーR/RT

戻る ページ 1 次へ