ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式 ボアアップ関連
JF56 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition
ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | JF56 1000001 ~ | STD 2014/4月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC単気筒。 全灯火器にLED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート採用、など。 カラー設定 ・キャンディーノーブルレッド ・ポセイドンブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト |
| 2015 ~ 2015 | JF56 1000001 ~ | STD 2015/5月 カラー追加 ・マットテクノシルバーメタリック(新色) ・パールジャスミンホワイト(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) ・キャンディーノーブルレッド(継続) |
| 2016 ~ 2016 | JF56 1100001 ~ | STD 2016/2月 カラー変更 ・パールダークアッシュブルー(新色) ・マットテクノシルバーメタリック(継続) ・パールジャスミンホワイト(継続) ・ポセイドンブラックメタリック(継続) |
| 2017 ~ 2017 | JF56 1200001 ~ | STD 2017/2月 カラー変更 ・キャンディーロージーレッド(ツートン) ・クリッパーイエロー ・パールダークアッシュブルー ・パールジャスミンホワイト ・ポセイドンブラックメタリック ・ポセイドンブラックメタリック(ツートン) |
| 2016 ~ 2016 | JF56 1250001 ~ | Special Edition(受注生産) 2016/4月 スポーティーなイメージの特別カラー採用。 フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。 ・パールジャスミンホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0334 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0335 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 230-1440900 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0336 | 1個 |
【特長】SステージボアアップKIT(スポーツカムシャフト付き)にビッグスロットルボディーKIT、FI コン2(ビッグスロットルボディ対応インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属。SステージボアアップKITの性能を引き出すアイテムが付属したオールインワンパッケージです。付属の鋳造ピストンはレギュラーガソリン仕様のecoタイプ。ecoは圧縮比を10.5:1に調整し、レギュラーガソリンの使用を可能としている為、燃料コストを減らすことが出来ます。SステージボアアップKIT。シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから181ccに変更出来ます。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。表面はノーマル同様のブラック塗装を施し、本体にオイルクーラーへのオイル取出し口を装備しております。(別売SP武川社製オイルクーラーKITをお薦めします。)。SP武川社製マフラーを同時装着することで、更に出力アップが可能になります。またスーパーオイルポンプ、ダイハードαカムチェーン等のSP武川社製アイテムの同時装着をお薦めします。スポーツカムシャフト。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、ノーマルエンジンに取付けた場合でも高回転域での出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ビッグスロットルボディーKIT(ノーマルシリンダーヘッド用)。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。高回転域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。ノーマルエアクリーナーボックスに接続出来るコネクティングチューブ付属。FI コン2。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。大容量インジェクターを採用し、ビッグスロットルボディーとSP武川社製カスタムパーツの同時装着に合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。またレブリミット回転数も純正ECUを上回る11500rpmとなります。FI コン2には専用ハーネスCOMPが付属しており、最小限の配線加工で取付け可能です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0337 | 1個 |
【特長】パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。ズーマーX。JF52全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 230-1440950 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ