ホンダ PCX [125cc] 2018-20年式 ボアアップ関連

JF81 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JF81 原動機型式 JF81E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF81 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 14 48P TL 120/70 - 14 55P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比 3.214
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JF81 1000001 ~ STD ABS無し
2018/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。eSP一部仕様変更。
ドライブフェイス、ドリブンフェイス大型化。フレーム従来アンダーボーン構造→ダブルクレードル構造へ。
Rサスエンジン側取付け部を後部下方へ変更。ストローク量増、シート形状変更。
HondaSMART Keyシステム新採用。
時計、平均燃費計装備のデジタルメーター採用。
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・ブライトブロンズメタリック
2020 ~ 2020 JF81 1100001 ~ STD ABS無し
2020/2月 期間限定
・マットイオンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Hyper S-Stage eco ボアアップキット 170cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage eco ボアアップキット 170cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0395 1個

戻る ページ 1 次へ