ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 ボアアップ関連

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. クランクシャフトサポートアダプター CT125(JA55-1000001- TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クランクシャフトサポートアダプター CT125(JA55-1000001- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0145 1個

2. ハイコンプピストンキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイコンプピストンキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0016 1個

3. e-Stage N15ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage N15ボアアップキット 143cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。シリンダー表面はノーマル同様のブラック塗装を施しています。ピストンスカート部に初期馴染みを良好にする為、モリブデンコートを施しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) ボア径(Φmm) 比率
01-05-0354 1個 57.9(ノーマル) 56 【圧縮】11:1

4. S-Stage ボアアップキット 181cc (カム無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage ボアアップキット 181cc (カム無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0385 1個

5. S-Stage N20ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage N20ボアアップキット 181cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0387 1個

6. e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。。シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。ブラック塗装。鋳造ピストン採用。スポーツカムシャフト無しはメーカー製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となるキットです。 。メーカー製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 比率 ボア径(Φmm) ストローク(mm)
01-05-0366 1個 【圧縮】11.2:1 56 57.9(ノーマル)

7. S-Stage α ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage α ボアアップキット 181cc 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55-1000001~)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0635 1セット

8. SuperHead 4V+R コンボキット (181) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 269,800 税込296,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SuperHead 4V+R コンボキット (181) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125 (JA55-1000001~)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0643 1セット

9. ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 95,980 税込105,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55-1000001~)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0045 1セット

10. ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55-1000001~)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0046 1セット

11. ビッグスロットルボディーキット Φ28 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビッグスロットルボディーキット Φ28 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55-1000001~)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
03-05-0160 1セット

12. e-Stage α ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage α ボアアップキット 143cc 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55-1000001~)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0626 1セット

13. Hyper e-Stage ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper e-Stage ボアアップキット 143cc 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55) (ビッグスロットルボディ付)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0641 1セット

14. Hyper S-Stage ボアアップキット 181cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage ボアアップキット 181cc 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CT125(JA55) (ビッグスロットルボディ付)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-0642 1セット

15. ハイコンプピストンキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイコンプピストンキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・CT125(JA65)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0047 1個

16. クランクケースカバーガスケットS CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH クランクケースカバーガスケットS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ
235036 1個 GROM

17. クラッチカバーガスケット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH クラッチカバーガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ
235037 1個 GROM

18. ローターカバーガスケット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ローターカバーガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ
235038 1個 GROM

戻る ページ 1 次へ