ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2022-23年式 ボアアップ関連

JA58 PGM-FI ABS

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA58 原動機型式 JA58E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA58 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR7EA-9S(31917-KWB-601) 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA58 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター、ピリオンシート新設定。
カラー設定
・パールニルタバブルー
・パールネビュラレッド
2023 ~ 2023 JA58 1000001 ~ 2023/2月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)(CA125AN-J)
・マットアクシスグレーメタリック(新色)(CA125AN-2J)
・パールネビュラレッド(CA125AN-J)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ) KITACO

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KITACO ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。炭素鋼削り出し。メッキ仕上げ

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 寸法(mm) 主な適合車種
309-1123090 1個 90741-003-010/90701-HB6-010 4 モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフト
APE50/100・NSF100系クランクシャフト

2. クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クランクシャフトサポートアダプター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】C125(JA58)・モンキー125(JB03)・カブ/クロス(JA59/60

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0150 1セット

戻る ページ 1 次へ