ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 ボアアップ関連

AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7

ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF62 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF62 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,720
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台)
カラー設定
・イプシロンブルーメタリック
2004 ~ 2004 AF62 1000001 ~ 1099999 中国生産輸入
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様
・アットアクシスグレイメタリック
カラー設定
・シグマシルバーメタリック
・オリオンイエロー
・シリウスブルーメタリック
2005 ~ 2005 AF62 1100001 ~ 1199999 中国生産輸入
二輪車リサイクルマーク貼付開始。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディルーシッドレッド
2006 ~ 2006 AF62 1200001 ~ 1299999 中国生産輸入
グラフィック&カラー変更
ツートンカラー仕様は廃止。
ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・キャンディルーシッドレッド
・シグマシルバーメタリック
・パールジェミニブルー
2007 ~ 2007 AF62 1300001 ~ 1399999 カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ハイコンプパッキンSET KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
2営業日後以内
KITACO ハイコンプパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
970-1040000 1セット スーパーDIO/SR/ZX・DIO/XR BAJA・DIO/SP/SR・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップS(AF30/31)・DJ-1-RR(AF19)・G’・リード 50(AF20)

2. 50ccピストンKIT(025) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO 50ccピストンKIT(025) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1072201 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX/XRバハ・DIOフィット・G’・ジュリオ・ジョーカー50・DJ-1RR・ジョルノ・キャビーナ50・ブロード50・タクト(AF51)・タクトスタンドアップ(AF24)・タクトスタンドアップS(AF30/31)・リード50

3. 50ccピストンKIT(050) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO 50ccピストンKIT(050) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1072202 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX/XRバハ・DIOフィット・G’・ジュリオ・ジョーカー50・DJ-1RR・ジョルノ・キャビーナ50・ブロード50・タクト(AF51)・タクトスタンドアップ(AF24)・タクトスタンドアップS(AF30/31)・リード50

4. 50ccピストンKIT(STD) KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO 50ccピストンKIT(STD) 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ピストンKITの組み付けについての注意。※シリンダー内径、及びピストンスカート部のクリアランスは6/100-7/100が基準となります。※使用限度クリアランス9/100以上はパワーダウン又はシリンダ一打音、サイドノック等が発生します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1072200 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX/XRバハ・DIOフィット・G’・ジュリオ・ジョーカー50・DJ-1RR・ジョルノ・キャビーナ50・ブロード50・タクト(AF51)・タクトスタンドアップ(AF24)・タクトスタンドアップS(AF30/31)・リード50

5. ライトボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライトボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
212-1128010 1セット 50-94 TODAY

6. S-Stage Kit α (48.5mm/81.2cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage Kit α (48.5mm/81.2cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5115 1セット

7. HyperS-Stage (SuperHigh-gear) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperS-Stage (SuperHigh-gear) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で81ccに出来ます。ノーマル排気量とは異なるトルクフルな特性と出力アップが可能になります。ハイパーSステージ81ccはSステージボアアップKITにKEIHIN CVK20キャブレターKIT、スーパーハイギアKIT、スパークプラグがセットになっています。アルミ製鉄スリーブシリンダーにはスティック温度センサーが取付け出来、シリンダーの温度を測定出来ます。SP武川社製コンパクトLCDサーモメータースティックセンサー付きKITをお奨めします。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5103 1個

8. HyperS-Stageα(SuperHigh-gear) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) HyperS-Stageα(SuperHigh-gear) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で81ccに出来ます。ノーマル排気量とは異なるトルクフルな特性と出力アップが可能になります。ハイパーSステージα 81ccはSステージボアアップKITにKEIHIN CVK20キャブレターKIT、ハイスピードプーリー、スーパーハイギアKIT、スパークプラグがセットになっています。アルミ製鉄スリーブシリンダーにはスティック温度センサーが取付け出来、シリンダーの温度を測定出来ます。SP武川社製コンパクトLCDサーモメータースティックセンサー付KITをお奨めします。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5114 1個

9. S-Stage KIT (48.5mm/81.2cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (48.5mm/81.2cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-510 1セット

10. ボアUP(SPL)50-94 TODAY KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアUP(SPL)50-94 TODAY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドを使用し、コストパフォーマンスに優れたLIGHTボアアップKIT。パワー不足を感じるノーマルよりもはるかにトルク、パワー共に向上させます。専用シリンダーヘッドを採用したSPLボアアップKITはノーマルやライトボアアップKITとは比べ物にならないパフォーマンスを発揮します。これらのKITが4ストロークスクーターの性能と楽しさを飛躍的に向上させます。ボアアップKITに標準装備のピストンとガスケットのセット。補修用としてご使用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 材質 ストローク(mm) ボア径(Φmm) 適合車種
212-1128110 1個 アルミシリンダー 44 52 トゥデイ:AF61全車種、ディオ/-チェスタ:AF62全車種

11. ピストンKIT(52Φ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(52Φ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】非力な4ストロークスクーターをもっと軽快に走らせたい。ノーマルシリンダーヘッドを使用し、コストパフォーマンスに優れたLIGHTボアアップKITはパワー不足を感じるノーマルよりもはるかにトルク、パワー共に向上させます。専用シリンダーヘッドを採用したSPLボアアップKITはノーマルやLIGHTボアアップKITとは比べ物にならないパフォーマンスを発揮します。これらのKITが4ストロークスクーターの性能と楽しさを飛躍的に向上させます。※ 排気量を増大させる分、必要吸入量も増えますので、メインジェット等のセッティングが必要な場合があります。※ボアアップKITの性能をフルに発揮させる為、プーリー、ハイギヤ等の同時交換をお奨めします。また、ウエイトローラーのセッティングも必要です。ピストンKITについて。ボアアップKITに標準装備のピストンとガスケットのセット。補修用としてご使用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1128000 1セット TODAY(LIGHT/AF61)・DIO/チェスタ(AF62)

12. ピストンKIT(52Φ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ピストンKIT(52Φ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】非力な4ストロークスクーターをもっと軽快に走らせたい。ノーマルシリンダーヘッドを使用し、コストパフォーマンスに優れたLIGHTボアアップKITはパワー不足を感じるノーマルよりもはるかにトルク、パワー共に向上させます。専用シリンダーヘッドを採用したSPLボアアップKITはノーマルやLIGHTボアアップKITとは比べ物にならないパフォーマンスを発揮します。これらのKITが4ストロークスクーターの性能と楽しさを飛躍的に向上させます。※ 排気量を増大させる分、必要吸入量も増えますので、メインジェット等のセッティングが必要な場合があります。※ボアアップKITの性能をフルに発揮させる為、プーリー、ハイギヤ等の同時交換をお奨めします。また、ウエイトローラーのセッティングも必要です。ピストンKITについて。ボアアップKITに標準装備のピストンとガスケットのセット。補修用としてご使用下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
350-1128100 1セット TODAY(SPL)

戻る ページ 1 次へ