ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式 ボアアップ関連

TD01 (後期)2st STD・BASIC ■NJ50MDY/2/4/5/7

ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TD01 原動機型式 TD01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TD01 - 2100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,700
スプロケット
二次減速比 3.538
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 TD01 2100001 ~ 2199999 STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付)
(後期_Y型)高1405×100kg
スタンダード・グリップヒーター装備タイプ
1999/12月 マイナーチェンジ
排ガス規制適合。
4.5ps→5.0ps、Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。
二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。
カラー設定
・シャスタホワイト
2002 ~ 2002 TD01 2200001 ~ 2299999 Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版
(後期_2型)高1030×99kg
2002/6月
カラー設定
・ファイティングレッド
・シャスタホワイト
2003 ~ 2004 TD01 2200001 ~ 2299999 STD
ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)設定追加に伴い、従来モデルはスタンダードと呼ばれるようになる。
2003 ~ 2007 TD01 2400001 ~ STD/Basic
(後期_4型)NJ50MD4/M4
TD01-2400001-2499999
(後期_5型)NJ50MD5/M5
TD01-2500001-2599999
(後期_7型)NJ50MD7/M7
TD01-2600001-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ピストンKIT(440/2R) KITACO

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(440/2R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
350-1095000 1セット キタコ補修部品 ジャイロキャノピー(TA02)・ジャイロアップ(TA01-1700001-)・ジャイロX(TD01-2100001-)

戻る ページ 1 次へ