ホンダ ボアアップ関連
ホンダ ボアアップ関連のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0477 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0031 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-0033 | 1個 |
【特長】長年50cc系エンジンカスタムを追求してきたデイトナの信頼できるボアアップキットをラインナップ。ミッション50ccには、ビッグボアキット。原付1種スクーター系には、スーパーDRAGビッグボアキットをラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95615 | 1セット | NSR50(87-94)・NS-1(91-94)・NS50F(87-95)・CRM50(-98)・MBX50(82-84)・MTX50(84-85) |
【特長】ボア径50~54mmのピストン重量に対してバランスを合わせたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動が減少。コンロッドは断面積を増やして剛性を高めてあります.
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 92960 | 1個 | ●クランクシャフトASSY重量:約1725g(ノーマル重量:約1810g) ●ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。 ●高速ベアリング6304L1C3採用。 ●ストローク:41.4mm ● ピストンASSY重量(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、クリップの合計)が約90~115gでベストバランス。 |
41.4 |
【特長】エンジンの限界までの排気量アップを図ったビッグボアキット。低回転域から前輪を浮かせてしまうほど抜群のパワー、加速が体感できます。しかも排気系のチューンは必要ないため排気音も静かなまま。シリンダーは耐久性、コストパフォーマンスに優れたFC(鋳鉄製)を採用し、ビッグボアの圧縮比に最適な掃気・排気ポート形状に設計。ピストンもノーマルシリンダーヘッドのスキッシュエリア角度にベストマッチする独自のアール形状を採用しました。メインジェットは#10~#25程度のアップが目安です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | ストローク長(mm) | ボア径 | 排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18930 | 1セット | NSR50(87ー94)、NS-1(91ー94)、NS50F(87ー95)、CRM50(ー98)、MBX50(82ー84)、MTX50(84ー85) | 41.4 | 44 | 62.9 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 309-1413100 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123700 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123701 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123790 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123791 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123800 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123801 | 1個 |
【特長】耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!。Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現!。耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | ストローク(mm) | ボア径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-1123830 | 1個 | バルブ組み込み済 | アルミ硬質メッキシリンダー | 54 | 54 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123890 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 212-1123891 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドを使用し、コストパフォーマンスに優れたLIGHTボアアップKIT。パワー不足を感じるノーマルよりもはるかにトルク、パワー共に向上させます。専用シリンダーヘッドを採用したSPLボアアップKITはノーマルやライトボアアップKITとは比べ物にならないパフォーマンスを発揮します。これらのKITが4ストロークスクーターの性能と楽しさを飛躍的に向上させます。ボアアップKITに標準装備のピストンとガスケットのセット。補修用としてご使用下さい。
| 品番 | 内容量 | 材質 | ストローク(mm) | ボア径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212-1128110 | 1個 | アルミシリンダー | 44 | 52 | トゥデイ:AF61全車種、ディオ/-チェスタ:AF62全車種 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-1033761 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1016761 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1033751 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1033761 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1417920 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 350-1057304 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 350-1401101 | 1個 |