ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 クラッチ・ミッション DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。●プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95634 1セット モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-) 48

2. 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
68131 1セット モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

3. 強化クラッチKIT/モンキー/R/RT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 強化クラッチKIT/モンキー/R/RT 1セット
レビュー: 4.33(3)

【特長】サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、既に性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。ケブラー配合ペーパーがコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
90280 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)

モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)

モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)

モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)

モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4・AC13-1000010-)

ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)

ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)

CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)

モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)

モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

戻る ページ 1 次へ