ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 クラッチ・ミッション DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。●プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95634 1セット モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-) 48

2. 5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 5DISKクラッチキット(WET)_MNK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合
95021 1個 適合車種 型式 フレームNo.
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~
型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
■ モンキーバハ
型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
適合トランスミッション
・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)
・武川5速トランスミッションキット
・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)
・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)
・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)

3. ハイドロリック5ディスククラッチキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリック5ディスククラッチキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2次側湿式クラッチキットの油圧式モデル。純正同様のワイヤー式から油圧式に変更することで、フリクションロスが少なくなり、余分な力を必要とせず、クラッチ操作が可能となりました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合
75321 1個 適合車種
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~
型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
■ モンキーバハ
型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
適合トランスミッション
・キタコ5速トランスミッション
・武川5速トランスミッションキット
・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)
・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)
・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)

4. ハイドロリッククラッチバージョンUPキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリッククラッチバージョンUPキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。デイトナ社2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)を油圧式にバージョンアップ可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
74703 1セット モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

5. 5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 5DISKクラッチキット(WET)_MNK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】脱着式クラッチアウターカバーにより、フリクションディスク交換等のメンテナンス性が向上。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
95021 1セット 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-
・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2 AB22-1007601)

6. 4ディスク2ジガワクラッチ(WET)モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 4ディスク2ジガワクラッチ(WET)モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】脱着式クラッチアウターカバーにより、フリクションディスク交換等のメンテナンス性が向上。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
70897 1個 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-
・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2 AB22-1007601)

7. 5DISKクラッチキット/ショットバレル DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 5DISKクラッチキット/ショットバレル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】脱着式クラッチアウターカバーにより、フリクションディスク交換等のメンテナンス性が向上。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75838 1セット 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-
・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P Z50J-1700001-)

8. ハイドロリッククラッチVERキット/ゴールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリッククラッチVERキット/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
75397 1個

9. 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
68131 1セット モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

10. ハイドロリック5ディスククラッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリック5ディスククラッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】85cc超のハイスペックモンキー(12V)に対応する、2次側湿式油圧クラッチキットです。純正同様のワイヤー式よりもフリクションロスを軽減できるため、余分な力を必要とせずクラッチ操作が可能。クラッチ機構は定評あるデイトナ製2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)同様。湿式機構でミッションの負担を軽減し、ノーマルのクランクシャフト(1次側)からトランスミッションのメインシャフト(2次側)にクラッチUNITを移動させることで、クランクシャフトの耐久性、エンジンレスポンスも大幅にアップ。クラッチレリーズボディは総アルミ削り出し。ピストンはあえてスチール製を採用し、強度を確保しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75398 1個 モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

11. ハイドロリック5ディスククラッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリック5ディスククラッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】85cc超のハイスペックモンキー(12V)に対応する、2次側湿式油圧クラッチキットです。純正同様のワイヤー式よりもフリクションロスを軽減できるため、余分な力を必要とせずクラッチ操作が可能。クラッチ機構は定評あるデイトナ製2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)同様。湿式機構でミッションの負担を軽減し、ノーマルのクランクシャフト(1次側)からトランスミッションのメインシャフト(2次側)にクラッチUNITを移動させることで、クランクシャフトの耐久性、エンジンレスポンスも大幅にアップ。クラッチレリーズボディは総アルミ削り出し。ピストンはあえてスチール製を採用し、強度を確保しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75804 1個 モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

12. ハイドロリック5ディスククラッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリック5ディスククラッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】85cc超のハイスペックモンキー(12V)に対応する、2次側湿式油圧クラッチキットです。純正同様のワイヤー式よりもフリクションロスを軽減できるため、余分な力を必要とせずクラッチ操作が可能。クラッチ機構は定評あるデイトナ製2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)同様。湿式機構でミッションの負担を軽減し、ノーマルのクランクシャフト(1次側)からトランスミッションのメインシャフト(2次側)にクラッチUNITを移動させることで、クランクシャフトの耐久性、エンジンレスポンスも大幅にアップ。クラッチレリーズボディは総アルミ削り出し。ピストンはあえてスチール製を採用し、強度を確保しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75803 1個 モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

13. ハイドロリック5ディスククラッチキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリック5ディスククラッチキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】85cc超のハイスペックモンキー(12V)に対応する、2次側湿式油圧クラッチキットです。純正同様のワイヤー式よりもフリクションロスを軽減できるため、余分な力を必要とせずクラッチ操作が可能。クラッチ機構は定評あるデイトナ製2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)同様。湿式機構でミッションの負担を軽減し、ノーマルのクランクシャフト(1次側)からトランスミッションのメインシャフト(2次側)にクラッチUNITを移動させることで、クランクシャフトの耐久性、エンジンレスポンスも大幅にアップ。クラッチレリーズボディは総アルミ削り出し。ピストンはあえてスチール製を採用し、強度を確保しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75321 1セット モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

14. ハイドロリッククラッチVERキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリッククラッチVERキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。デイトナ社2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)を油圧式にバージョンアップ可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75397 1セット モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

15. ハイドロリッククラッチVERキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリッククラッチVERキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。デイトナ社2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)を油圧式にバージョンアップ可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75782 1セット モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

16. ハイドロリッククラッチVERキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイドロリッククラッチVERキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー2次側湿式クラッチキット(ワイヤー式)から油圧式モデルへとバージョンアップするキットです。デイトナ社2次側湿式クラッチKIT(ワイヤー式)を油圧式にバージョンアップ可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
75779 1セット モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)

モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)

モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)

モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

17. 強化クラッチKIT/モンキー/R/RT DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 強化クラッチKIT/モンキー/R/RT 1セット
レビュー: 4.33(3)

【特長】サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、すでに性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。耐熱性の優れた素材がコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。熱処理済クラッチプレート付き。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。サーキット走行時のシフトダウン、クラッチミート、半クラッチ等の苛酷な条件下において、既に性能実証済の「FCC製ペーパーTYPE」。ケブラー配合ペーパーがコルクタイプのクラッチフィールと約3倍アップの高耐久性を実現。強化スプリングは、確実な動力伝達が得られる車種専用バネレートを設定。エンジンのビッグパワーを確実に、そしてダイレクトに路面に伝達する。抜群の耐スリップ性、耐久性を実現。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
90280 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)

モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)

モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)

モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)

モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4・AC13-1000010-)

ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)

ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)

CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)

モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)

モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

戻る ページ 1 次へ