ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-07年式 クラッチ・ミッション DAYTONA(デイトナ)製

AF63 PGM-FI ■モデル名:SKX50S4/5/6/7

ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF63 原動機型式 AF63E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF63 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
60±1
レベル
(mm)
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AF63 1000001 ~ 1099999 フルモデルチェンジ
2005 ~ 2005 AF63 1100001 ~ 1199999
2006 ~ 2006 AF63 1200001 ~ 1299999 カラー変更
2007 ~ 2007 AF63 1300001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 889 税込978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) 1セット(3個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 適合車種 仕様 適合
19310 1セット(3個) HONDA ライブDIO/SR(94~99)/ZX(94~)、スマートDIO-Z4(04~06)(AF63)インジェクションモデル※キャブ車(AF56、57)不可、ジョルノ(96~98) 10%アップ ■ライブDIO-ZX('94~'02)
■ライブDIO/SR('94~'99)
■ス マートDIO-Z4(FI)('04~'06)〈AF63〉
※キャブモデル〈AF56/57〉は不可。
■ジョルノ('96~'98)

2. 強化クラッチスプリング10%UP ライブDio/SR/ZX 19310 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化クラッチスプリング10%UP ライブDio/SR/ZX 19310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:19310。適合情報:。ホンダ[HONDA] DIO [ディオ] 。タイプ:ウイナースプリング。仕様:10%アップ。内容量[数量]:3個SET

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 セット内容 タイプ
19310 1個 10%アップ 3SET ウイナースプリング

戻る ページ 1 次へ