ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 クラッチ・ミッション
JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | JC61 1300001 ~ | 2016/6月 マイナーチェンジ 外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。 リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き) カラー設定 ・レモンアイスイエロー ・パールバレンタインレッド ・パールヒマラヤズホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0317 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0144 | 1個 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432200 | 1個 |
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1432600 | 1個 | モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0082 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0083 | 1個 |
【特長】乾式クラッチカバーTYPE-Rと、スペシャル/乾式クラッチインナーキットTYPE-Rのセット。それぞれ個別で購入するよりもお買い得なセット価格を実現。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0127 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0119 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0121 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300921 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300971 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0081 | 1個 |
【特長】乾式クラッチカバーTYPE-Rと、スペシャル/乾式クラッチインナーキットTYPE-Rのセット。それぞれ個別で購入するよりもお買い得なセット価格を実現。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0128 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0157 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0158 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0151 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0122 | 1個 |
【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0295 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0296 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0157 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0158 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0175 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0176 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0181 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0182 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0183 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0184 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0150 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0126 | 1個 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1444600 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 307-1444690 | 1個 | ジュラルミン削り出し/ハードアルマイト仕上げ | グロム(FNO,JC61-1000001~1299999) |
【特長】ワイドレシオのノーマルミッションから回転の落ち込みの少ないクロスレシオへ。4速から5速化することで、各ギヤ間のレシオを細分化。スムーズな走行が可能となります。またギヤには可能な限り厚く設計し、素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用。シャフト本体にはさらに鍛造材を採用しています。○ノーマル4速→5速化。※ノーマルスピードパルスセンサーは使用できません。スピードメーターを使用する場合は別途スピードセンサーKIT(752-1432900 \11,800+税)が必要です。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 305-1432100 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ