ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 クラッチ・ミッション

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 41件~51件

並び替え:

41. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0135 1セット

42. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0136 1セット

43. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0137 1セット

44. スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0138 1セット

45. スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0139 1セット

46. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0172 1セット

47. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0173 1セット

48. 5速クロスミッションASSY KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 5速クロスミッションASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドレシオのノーマルミッションから回転の落ち込みの少ないクロスレシオへ。4速から5速化することで、各ギヤ間のレシオを細分化。スムーズな走行が可能となります。またギヤには可能な限り厚く設計し、素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用。シャフト本体にはさらに鍛造材を採用しています。○ノーマル4速→5速化。※ノーマルスピードパルスセンサーは使用できません。スピードメーターを使用する場合は別途スピードセンサーKIT(752-1432900 \11,800+税)が必要です。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
305-1432100 1個

49. クラッチケーブルレシーバー(金) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クラッチケーブルレシーバー(金) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1300970 1個

50. ビレットクラッチリフターSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビレットクラッチリフターSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1444600 1セット

51. ビレットクラッチリフター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビレットクラッチリフター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】強化クラッチリフターSETに含まれるクラッチリフター単体です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 材質/仕上 適合車種
307-1444690 1個 ジュラルミン削り出し/ハードアルマイト仕上げ グロム(FNO,JC61-1000001~1299999)

戻る ページ 1 2 次へ