ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式 クラッチ・ミッション

AD05 ■モデル名:CT50JC

ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD05 原動機型式 AD05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AD05 - 1000018 ~ 1008050 排気量 49
タイヤ
5.4 - 10 4PR WT 5.4 - 10 4PR WT
バッテリー 6N2-2A-8(縦置) 全長 1,655
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1987 AD05 1000018 ~ 1008050 4.5ps空冷4stエンジン搭載アウトドアレジャーバイク。極太バルーンタイヤ、前後大型キャリア、レベライザー付きRサス、サブミッション装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッチKIT(遠心クラッチ用) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
KITACO クラッチKIT(遠心クラッチ用) 1セット
レビュー: 4.10(10)

【特長】パワーアップさせた遠心クラッチ車に最適な強化型遠心クラッチKITです。ノーマルの遠心クラッチで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。クラッチウェイト:7枚(ノーマル4枚)。強化クラッチスプリング組込済。許容回転数:12000rpm。チューニングエンジン専用

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
307-1414120 1セット ホンダ ダックス50:AB26全車種
ソロ:AC17全車種
ジョルカブ:AF53全車種
スーパーカブ50/プレスカブ50(12VCDI点火車):FNO.C50-8900001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
リトルカブ(FI車):FNO.AA01-4000001~
シャリー
48

戻る ページ 1 次へ