ホンダ GROM [125cc] クラッチ・ミッション
ホンダ GROM [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0144 | 1個 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432200 | 1個 |
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1432600 | 1個 | モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0317 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0121 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0293 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0119 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-03-0122 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0296 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0175 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0176 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0083 | 1個 |
【特長】乾式クラッチカバーTYPE-Rと、スペシャル/乾式クラッチインナーキットTYPE-Rのセット。それぞれ個別で購入するよりもお買い得なセット価格を実現。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0127 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0150 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0151 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0157 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0182 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0183 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0184 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300921 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300971 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0081 | 1個 |
【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0158 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0158 | 1個 |
【特長】乾式クラッチカバーTYPE-Rと、スペシャル/乾式クラッチインナーキットTYPE-Rのセット。それぞれ個別で購入するよりもお買い得なセット価格を実現。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0128 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0157 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0295 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0181 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0082 | 1個 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0126 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0318 | 1セット |
【特長】回転の落ち込みの大きいノーマルミッションの4速ギヤをクロスレシオ化。ギヤのつながりを改善させ、パワーバンドを有効に使用できます。また素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用しています。○ノーマルスピードパルスセンサー使用可。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 305-1432200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1444600 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0131 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 11333-165-T01 | 1個 |