ホンダ モンキー125 [125cc] クラッチ・ミッション
ホンダ モンキー125 [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0317 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0144 | 1個 |
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1432600 | 1個 | モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300921 | 1個 |
【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-04-0292 | 1セット | GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1300971 | 1個 |
【特長】モンキー125(JB02-1000001~)シルバー塗装
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0289 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0278 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0314 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0279 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0315 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0274 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0312 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0275 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0313 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0318 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0092 | 1個 |
【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1432210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0204 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1444600 | 1セット |
【特長】ワイドレシオのノーマルミッションから回転の落ち込みの少ないクロスレシオへ。4速から5速化することで、各ギヤ間のレシオを細分化。スムーズな走行が可能となります。またギヤには可能な限り厚く設計し、素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用。シャフト本体にはさらに鍛造材を採用しています。○ノーマル4速→5速化。※ノーマルスピードパルスセンサーは使用できません。スピードメーターを使用する場合は別途スピードセンサーKIT(752-1432900 \11,800+税)が必要です。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 305-1432100 | 1個 |
【特長】モンキー125:JB02-100000~ (シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0311 | 1セット |
【特長】モンキー125:JB02-1000001~ (シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0272 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0138 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0139 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0134 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0136 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0172 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0135 | 1セット |
【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0137 | 1セット |
【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-02-0173 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0223 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0224 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0226 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0225 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0229 | 1個 |