ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 オイルクーラー DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルクーラートリダシグチ ハイパー/12V DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルクーラートリダシグチ ハイパー/12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。オイルクーラーキット装着時に必要なシリンダーヘッド側の取り出し口です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
72886 1個 モンキー/ゴリラ(12V・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ(12V・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ3.1ps(6V・Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)
モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)
デイトナ社ハイポートヘッド、ハイパーヘッド、ダイナヘッド

2. NEWオイルクーラーキット10ダンコア/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWオイルクーラーキット10ダンコア/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。7段コアのオイルクーラーを使用した大容量タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
64172 1セット モンキーFI(Z50J9・AB271900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB271000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

3. ビレットオイルクーラーヨウステー/フレームシタ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ビレットオイルクーラーヨウステー/フレームシタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
73451 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50JF/J/L Z50J-1600008-1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z51JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400
FI車可(別途FI車のオイルクーラー用取出し口(社外品)必要)

4. ビレットオイルクーラーヨウステー/ライトシタ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ビレットオイルクーラーヨウステー/ライトシタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
73428 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50JF/J/L Z50J-1600008-1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z51JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400
FI車可(別途FI車のオイルクーラー用取出し口(社外品)必要)

戻る ページ 1 次へ