ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 オイルクーラー TAKEGAWA(武川)製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. コンパクトクールキット (3-Fin/クラッチ/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3-Fin/クラッチ/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0264 1個

2. コンパクトクールキット (4-Fin/クラッチ/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4-Fin/クラッチ/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0265 1個

3. コンパクトクールキット (3-Fin/シリンダー/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3-Fin/シリンダー/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0266 1個

4. Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0330 1個

5. Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0331 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

6. コンパクトクールキット (4-Fin/シリンダー/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4-Fin/シリンダー/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0267 1個

7. Compact-Cool KIT(3-FIN/アレグリ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/アレグリ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0148 1セット

8. Compact-Cool KIT(4-FIN/アレグリ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/アレグリ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0149 1セット

9. コンパクトクールキット (3FIN/アレグリホース/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3FIN/アレグリホース/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0261 1個

10. コンパクトクールキット (4FIN/アレグリホース/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4FIN/アレグリホース/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0262 1個

11. Compact-Cool (4-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0332 1個

12. Compact-Cool (3-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0333 1個

13. Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-2153 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

14. Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-2154 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

15. Compact-Cool (4-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-2223 1個

16. Compact-Cool (3-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-2224 1個

戻る ページ 1 次へ