ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 オイルクーラー TAKEGAWA(武川)製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. コンパクトクールキット 3FIN/GROM/MSX TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 3FIN/GROM/MSX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0234 1個

2. コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0352 1個

3. コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0275 1個

4. Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0317 1個

5. コンパクトクールキット 4-FIN/4VヘッドSPLクラッチ/シリンダー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 4-FIN/4VヘッドSPLクラッチ/シリンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0318 1個

6. コンパクトクールキット 3-FIN/4VヘッドSPLクラッチ/シリンダー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 3-FIN/4VヘッドSPLクラッチ/シリンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0319 1個

7. コンパクトクールキット (3フィン/AN#4/シュラウド/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3フィン/AN#4/シュラウド/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0355 1個

8. コンパクトクールキット (3フィン/AN#4/シュラウド/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3フィン/AN#4/シュラウド/クラッチカバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0357 1個

9. コンパクトクールキット 4FIN/GROM/MSX TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 4FIN/GROM/MSX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0233 1個

10. コンパクトクールキット (3フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0353 1個

11. コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/シュラウド/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/シュラウド/クラッチカバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0356 1個

12. コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0350 1個

13. コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド下/クラッチカバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0351 1個

14. コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0276 1個

15. コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0349 1個

16. コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/シュラウド/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/シュラウド/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0354 1個

17. コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4フィン/AN#4/ヘッド下/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0348 1個

18. Compact-Cool KIT(4-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/スリムライン) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0316 1セット

19. Compact-Cool KIT(4-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/スリムライン) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0229 1セット

20. コンパクトクールキット 4-FIN/4Vヘッド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 4-FIN/4Vヘッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0231 1個

21. コンパクトクールキット 3-FIN/GROM/MSX TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 3-FIN/GROM/MSX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0230 1個

22. コンパクトクールキット 3-FIN/GROM/MSX TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット 3-FIN/GROM/MSX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製新型オイル取り出し口ボス付きeステージボアアップキット、SP武川社製Sステージボアアップキット、SP武川社製スペシャルクラッチカバーのいずれかが装着されている車両を対象とするオイルクーラーキットです。エンジンの大排気量化に伴う油温上昇を抑えることが出来ます。クーラー本体は冷却効果に優れたコンパクトクールAWを採用。コンパクトクールAW本体は、オイルクーラープレート、ガードが標準装備されています。オイルクーラー本体の取付け場所はシリンダーヘッド下のタペットキャップカバー部分に専用ステーを装着し、オイルクーラー本体を固定します。オイル取出し口はSP武川社製ボアアップキットのシリンダーにあるオイル取出し用ボス、又はSP武川社製スペシャルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0232 1個

戻る ページ 1 次へ