ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式 オイルクーラー TAKEGAWA(武川)製

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
65
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 CD50 2000001 ~ 2004953 1993/4月
車両重量79kg・乾燥重量74kg
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 CD50 2100001 ~ 2113442 1994/12月
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 1998/3月
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック)
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0340 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

2. Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0341 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

3. コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0385 1セット

4. コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0386 1セット

5. Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-7014 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

6. Compact-Cool(4段/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(4段/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0076 1個

7. Compact-Cool(3段/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(3段/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0077 1個 シルバー

8. Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-7013 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

戻る ページ 1 次へ