ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式 オイルクーラー KITACO製

Z50J 通称6Vモンキー 6V 2.6ps 5Lタンク ■モデル名:Z50JZ1/1L/2L/2/B1/BLA/C4/E4

ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300017 ~ 1510400 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,340
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 845
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300017 ~ 1412278 1978/8月 フルモデルチェンジ
現行スタイル初期型、通称6Vモンキー。
遠心式クラッチ+3速ミッション。
5Lティアドロップ型タンク、サドル型シート装備。
シート、キャリア、マフラーガード、ウィンカー、ヘッドライト等デザイン見直し。
1979 ~ 1980 Z50J 1354719 ~ 1370528 1979/1月
初代メッキモンキー
初期型限定クロームメッキホイール仕様。
1979 ~ 1980 Z50J 1372989 ~ 1383548 マニュアル式クラッチ+4速ミッション。
1981 ~ 1981 Z50J 1412384 ~ 1428713 1981/3月 2型 ブラックモンキー
全身ブラックアウト(ホイール、エンジン本体にまで)
1982 ~ 1982 Z50J 1423514 ~ 1429113 2代目メッキモンキー 東京リミテッド
関東地区限定モデルでガソリンタンクに「TOKYO LTD」のロゴ。
限定クロームメッキホイール仕様。4速マニュアルクラッチMT装備。
1984 ~ 1984 Z50J 1429116 ~ 1437095 (63kg)
1984 ~ 1984 Z50J 1501051 ~ 1510400 2型最終型(63kg)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ニュースーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1083330 1セット

2. ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1133200 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)

3. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083200 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

4. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083300 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

5. オイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。ノーマルエンジンからミドルチューンまで幅広くご使用頂けます。4ストミニにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1037000 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーR/RT

6. SオイルクーラーKIT(S)モンキー.ゴリラ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(S)モンキー.ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1083200 1個

7. SオイルクーラーKIT(S)Z50ウルトラクラッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(S)Z50ウルトラクラッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1083300 1個

戻る ページ 1 次へ