ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 オイルクーラー KITACO製

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 8 2PR WT 後 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
前 12 後 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083300 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

2. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) ¥20,980 税込¥23,078
5営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083200 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

3. ニュースーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1083330 1セット

4. ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1133200 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)

5. オイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。ノーマルエンジンからミドルチューンまで幅広くご使用頂けます。4ストミニにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1037000 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーR/RT

戻る ページ 1 次へ