ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式 オイルクーラー KITACO製

Z50J 6V 2.6ps 初期/2型 ■モデル名:Z50JZ3/JZ3L/JB3/JBLB/JC6/JE6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300027 ~ 1510100 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 8 2PR WT 後 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
前 12 後 31 二次減速比 2.580
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300027 ~ 1410978 1978/8月
モンキーのバリエーションモデル
基本的パーツはほぼモンキーと共通。
2.6psエンジン搭載。
ハンドルの折り畳み機構なし、燃料タンク(9L:モンキーの約2倍)拡大、4速ギア・マニュアルクラッチ4速MT装備(初期型)、F/Rキャリア装備、、スクエアビッグシート、など。
1978 ~ 1980 Z50J 1336989 ~ 1353818 初期型の限定クロームメッキホイール仕様
1981 ~ 1984 Z50J 1412284 ~ 1510100 2型
グラフィック&カラー変更
ゴールドメッキホイール装備。
・ブラック
1981 ~ 1984 Z50J 1422934 ~ 1428763 2型 東京リミテッド
クロームメッキホイール仕様。
1982 ~ 1982 Z50J 1429176 ~ 1437665
1983 ~ 1984 Z50J 1500001 ~ 1510100 2型最終型

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083300 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

2. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) ¥20,980 税込¥23,078
5営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083200 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

3. ニュースーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1083330 1セット

4. ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1133200 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)

5. オイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。ノーマルエンジンからミドルチューンまで幅広くご使用頂けます。4ストミニにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1037000 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーR/RT

6. SオイルクーラーKIT(S)モンキー.ゴリラ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(S)モンキー.ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1083200 1個

7. SオイルクーラーKIT(S)Z50ウルトラクラッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(S)Z50ウルトラクラッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1083300 1個

戻る ページ 1 次へ