ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式 オイルクーラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

[398cc] CB400FOUR-1型(セミフラットハンドル)・CB400FOUR-2型(スタンダードハンドル)

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400-1/-2 原動機型式 CB400E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
前 3.00 S 18 4PR WT 後 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A)(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 後 二次減速比 2.235
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,040
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1978 ~ 1976/3月
CB400FOUR-1 スポーツ走行
セミフラットハンドル(ハンドル幅 705mm×高 約40mm)
カラー設定
・レッド

CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
1976 ~ 1978 ~ 1976/3月
CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
カラー設定
・イエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051105 1セット CB400F 74-76(398cc/408cc)

2. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051105B 1セット CB400F 74-76(398cc/408cc)

3. OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コアを車両に固定するための「ステー」のリペアです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
14051508BN 1セット HONDA CB400F '1974 ~ '1976 (398/408cc) CB400F(398/408)

4. OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 9-10R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051508B 1個 CB400F 74-76(398cc/408cc)

戻る ページ 1 次へ