ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式 オイルクーラー

AC13 ■モデル名:MG50S/X

ホンダ マグナ50 [50cc] 1995-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒
フレームNo AC13 - 1000001 ~ 1199999 排気量 49
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,960
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 AC13 1000001 ~ 1099999 3.9ps空冷4stエンジン搭載。
Vツインマグナを継承、エンジンはホンダスーパーカブの流れを汲む。
ロー&ロングスタイルアメリカン
Fディスクブレーキ、ブーメランコムスターFホイール、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック
・パールシャイニングイエロー
・マックスシルバーメタリック
1999 ~ 2000 AC13 1100001 ~ 1199999 パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ採用。
新排出ガス規制に対応。ブローバイガス還元装置搭載、キャブレターのセッティング変更。
燃料タンクロゴデザイン変更、など。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・マットビュレットシルバー(艶消し)

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. Compact-Cool (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0284 1個

2. Compact Cool キット (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット (3-Fin Type) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAGNA50 (ダイカストクラッチカバー用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0286 1セット

3. Compact-Cool (4-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin Type) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAGNA50 (ダイカストクラッチカバー用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0287 1セット

4. Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 タイプ 適合車種 仕様
07-07-0285 1個 3フィン4オイルライン MAGNA50(AC13-1000010~) 【適応車両仕様】メーカー製スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)装着車専用、【オイル取出し口 対象クラッチカバー】スペシャルクラッチ 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)

5. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1085200 1個 マグナ50(AC13)

6. SオイルクーラーKIT マグナ50 KITACO

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
KITACO SオイルクーラーKIT マグナ50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1085200 1個

7. コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0306 1個

8. コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用ユニットの装着でシリンダーヘッドからオイルを取出すオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。シリンダーヘッド右サイドカバーを取外し、KIT付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0183 1個

9. Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し取付けます。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0095 1個 シルバー

10. Compact-Cool (4-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0097 1個

11. Compact-Cool (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0094 1個

12. Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し取付けます。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0096 1個

13. コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用ユニットの装着でシリンダーヘッドからオイルを取出すオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。シリンダーヘッド右サイドカバーを取外し、KIT付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0182 1個

14. コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0307 1個

戻る ページ 1 次へ