ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式 オイルクーラー

AC13 ■モデル名:MG501/3/4/5/7

ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC13 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/100 - 16 45P WT 後 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,960
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 AC13 1200001 ~ 1299999 タンクマークを250ccのVツインマグナと同デザインに。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・ブラック
2003 ~ 2003 AC13 1300001 ~ 1399999 タンクに2本のセンターストライプ、タンクロゴマーク一新。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ブラック
2004 ~ 2004 AC13 1400001 ~ 1499999 カラー変更
・パールヘロンブルー
・クラシカルホワイト
2005 ~ 2006 AC13 1500001 ~ 1599999 二輪車リサイクルマーク貼付。
2007 ~ 2007 AC13 1600001 ~ タンクセンターストライプ無くなる。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. Compact-Cool (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0284 1個

2. Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥23,980 税込¥26,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 タイプ 適合車種 仕様
07-07-0285 1個 3フィン4オイルライン MAGNA50(AC13-1000010~) 【適応車両仕様】メーカー製スペシャルクラッチカバー 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)装着車専用、【オイル取出し口 対象クラッチカバー】スペシャルクラッチ 砂型鋳造/ダイカスト/TYPE-R(WET/DRY)

3. Compact Cool キット (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool キット (3-Fin Type) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAGNA50 (ダイカストクラッチカバー用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0286 1セット

4. Compact-Cool (4-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥27,980 税込¥30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin Type) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MAGNA50 (ダイカストクラッチカバー用)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0287 1セット

5. コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0306 1個

6. SオイルクーラーKIT マグナ50 KITACO

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
4営業日後以内
KITACO SオイルクーラーKIT マグナ50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
330-1085200 1個

7. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1085200 1個 マグナ50(AC13)

8. Compact-Cool (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0094 1個

9. Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し取付けます。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 色
07-07-0095 1個 シルバー

10. Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し取付けます。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0096 1個

11. Compact-Cool (4-Fin Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバー装着車用のオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。アルミダイカストクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0097 1個

12. コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(4フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用ユニットの装着でシリンダーヘッドからオイルを取出すオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。シリンダーヘッド右サイドカバーを取外し、KIT付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0182 1個

13. コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用ユニットの装着でシリンダーヘッドからオイルを取出すオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。シリンダーヘッド右サイドカバーを取外し、KIT付属のオイルクーラーユニットを装着することで、オイルクーラーへのオイル取出しが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0183 1個

14. コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクール(3フィン/シルバー/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0307 1個

15. NEWオイルクーラーキット10ダンコア/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWオイルクーラーキット10ダンコア/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。7段コアのオイルクーラーを使用した大容量タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
64172 1セット モンキーFI(Z50J9・AB271900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB271000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

戻る ページ 1 次へ