ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1999-07年式 オイルクーラー

CD50 スポーツ ■STD

ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2500001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YTR4A-BS/YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 950
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 820 チョーク メーター スロットル 650
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2003 CD50 2500001 ~ 2599999 1999/6月 マイナーチェンジ(78kg)
型式変更(A-CD50→BA-CD50)
国内排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
マフラーガード装着。
カラー設定
・マックスシルバーメタリック(フレームはモンツァ レッド)
2004 ~ 2004 CD50 2600001 ~ 2699999 2003/12月 マイナーチェンジ(79.3kg)
盗難抑止システムのアラームキットが装着できるプレワイヤリングを新たに標準装備。
カラー変更
・モンツァレッド
・シャスタホワイト
2004 ~ 2004 CD50 2600001 ~ 2699999 2003/12月(79.3kg)
カラー変更
・シャスタホワイト
2005 ~ 2006 CD50 2700001 ~ 2799999 2005/9月(78kg)
カラー変更
・ファイティングレッド
・シャスタホワイト
2007 ~ 2007 CD50 2800001 ~ 2007/1月 マイナーチェンジ(78kg)
燃料タンク、前後フェンダーにムーンストーンシルバーメタリック、バックボーンフレームをブラックに、シートとハンドルグリップをブラウンに。
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0386 1セット

2. コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/AN#4/ヘッド前/ヘッド取出) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0385 1セット

3. Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0341 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

4. Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0340 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

5. NEWオイルクーラーキット10ダンコア/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWオイルクーラーキット10ダンコア/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。7段コアのオイルクーラーを使用した大容量タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
64172 1セット モンキーFI(Z50J9・AB271900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB271000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

6. Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-7013 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

7. Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-7014 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

戻る ページ 1 次へ