ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-26年式 オイルクーラー

JA71 PGM-FI ABS

ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA71 原動機型式 JA71E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA71 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA71 ~ 2026/3月
カラー変更
・パールスモーキーグレー
・プレミアムシルバーメタリック
2024 ~ 2025 JA71 1000001 ~ 2024/3月
型式、エンジン型式変更(8BJ-JA58/JA58E → 8BJ-JA71/JA71E)。
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー変更
・パールボスポラスブルー(新色)(B-241P)
・マットアクシスグレーメタリック(C125AR-2J)(NH-303M)
・パールネビュラレッド(R-376P)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. コンパクトクールキット(3フィン/スリム/STDヘッド下/フィルター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/スリム/STDヘッド下/フィルター) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0423 1セット

2. コンパクトクールキット(4フィン/スリム/STDヘッド下/フィルター) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/スリム/STDヘッド下/フィルター) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM(JC92)MSX GROM(MLHJC92)モンキー125(JB03)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0422 1セット

戻る ページ 1 次へ