ホンダ スティード600 [600cc] 1990-92年式 サスペンション・アーム関連 ハリケーン製

PC21 ティラーバーハンドル ■モデル名:NV600CL/N シートバック標準装備

ホンダ スティード600 [600cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC21 原動機型式 PD06E V型2気筒 水冷
フレームNo PC21 - 1100001 ~ 排気量 583
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,310
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468
レベル
(mm)
87 89
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.25 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 PC21 1100001 ~ シートバック標準装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアドロッパー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアドロッパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7469C 1個 5cmダウン ワンピース削りだし クロームメッキ スティード400/600 スティード400/600

戻る ページ 1 次へ