ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2014-17年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS・Secial Edition ABS・E-Package ABS

ホンダ CB400 SUPER BOLD’OR [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1600001 ~ 1899999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
475±2.5
レベル
(mm)
129
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS無し(200kg)
2014/3月
LEDヘッドライト(Boldorのみ)採用の新形状フロントカウル装着。
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS(203kg)
2014/3月
LEDヘッドライト(Boldorのみ)採用の新形状フロントカウル装着。
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(トリコロール)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1700001 ~ STD ABS E-Package(204kg)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
2014/3月
2015 ~ 2015 NC42 1800001 ~ Special Edition ABS
前後アルミキャストホイールとシリンダーヘッドカバーをブラウンメタリック、採用。
ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックの前後ブレーキキャリパ、Fフォークトップボルト、グレイアルマイトのRクッションリザーバータンク、燃料タンク立体エンブレム、など。
2015/2月
特別カラー
・パールコスミックブラック/キャンディーアリザリンレッドストライプ
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS E-Package
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2016/3月
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS無し
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ 1899999 Special Edition ABS(受注生産)
2016/4月
ブロンズゴールドのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックのホイール、ブレーキディスクハブ、ブレーキキャリパ、CBロゴデザインの専用リムストライプ、朱色のRショックスプリング、ダークシルバーのRサスリザーバータンク採用、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・グラファイトブラック×キャンディーアルカディアンレッド(専用ストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アジャスタブルリアショック CB400SF DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アジャスタブルリアショック CB400SF 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)。・伸び側減衰調整:20段。・スプリングプリロード:無段階調整可能。・リアショック長:325-335mm無段階調整可能。・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。・リングスパナ2本付属。【オーバーホールサービスが可能】。・Oリング交換。・オイルシール交換。・ピストンリング交換。・ガイドブッシュ交換。・ダンパーオイル交換。・窒素ガス充填【用途】高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮。伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能。無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。325-335mmで車高調整が可能

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
48810 1セット クリア CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]

戻る ページ 1 次へ