ホンダ HAWK 11 [1100cc] 2022-26年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

SC85 ABS ■(STD)ASP1100P

ホンダ HAWK 11 [1100cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC85 原動機型式 SC84E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC85 - ~ 排気量 1,082
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,190
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.470
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,160
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2026 SC85 1000001 ~ 2022/9月
水冷4stOHC直列2気筒。6速マニュアルトランスミッション。
一体成型FRP製ロケットカウル装備。
カラー設定
・パールホークスアイブルー
・グラファイトブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リアローダウンリンクロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、安定性&足付き性を向上します。十分な強度と低価格を実現。アルミ削り出し黒アルマイト仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合 材質
97090 1個 ベアリング圧入済み CRF1000L Africa Twin(16~17)〈NSD04〉 アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ

戻る ページ 1 次へ