ホンダ GB350S [350cc] 2023-25年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350S [350cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1100001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,175
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 NC59 ~ 2025/8月 一部仕様変更
メーター文字盤デザイン変更。ヘッドライト照射範囲変更(夜間時の視認性)。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U
・ベータシルバーメタリック
2023 ~ 2024 NC59 1100001 ~ 2023/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BL→8BL)
ハンドルパイプをマットシルバー塗装に変更、サイドカバーエンブレムデザイン変更。
カラー変更
・プコブルー(新色)
・パールディープマッドグレー
・ガンメタルブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アジャスタブルリアショック GB350/S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アジャスタブルリアショック GB350/S 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
97903 1セット

2. アジャスタブルローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アジャスタブルローダウンリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナーリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。アルミ製で軽量化にも貢献。30mmショートのローダウンスタイルから15mmショートのちょい下げまで、様々なスタイルにマッチします。純正のハードな乗り心地を改善。車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長368mm)。伸側減衰調整20段。スプリングプリロード無段階調整式

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
32471 1セット ブラックボディ GB350/S(21-23) [2BL-NC59]

3. ローダウンキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。アルミ製で軽量化にも貢献。30mmショートのローダウンスタイルから15mmショートのちょい下げまで、様々なスタイルにマッチします。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。純正サイドスタンドスイッチ使用可能で、スプリングは純正を使用。純正のセンタースタンドと同時併用が可能です。純正のハードな乗り心地を改善。車高調整幅(自由長):338-353mm(ノーマル長368mm)。伸側減衰調整20段 / スプリングプリロード無段階調整式

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
32520 1セット ブラックボディ GB350/S(21-23) [2BL-NC59]

4. ローダウンキット 30127 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 73,980 税込81,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンキット 30127 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:30127。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21。ホンダ[HONDA] GB350S 21

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
30127 1個

戻る ページ 1 次へ