ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-25年式 サスペンション・アーム関連 TAKEGAWA(武川)製

AF77 eSP PGM-FI ■STD・くまモンバージョン・デラックス

ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF77 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF77 - 1100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,650
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 AF77 1100001 ~ 1199999 STD
2017/11月
型式変更(JBH-AF77→2BH-AF77)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
大型マルチリフレクターヘッドライト、テールランプ、プッシュキャンセル式ウィンカースイッチ。MFバッテリー。
カラー変更
・プコブルー(新色)
・パールソフトベージュ(新色)
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・パールアンブラウン
・アーベインデニムブルーメタリック
2018 ~ 2019 AF77 1100001 ~ 1199999 くまモンバージョン
2017/11月・2019/2月継続
・グラファイトブラック
2019 ~ 2019 AF77 1200001 ~ Special
特別カラー期間限定受注
2019/1月
・キャンディープロミネンスレッド
2019 ~ 2019 AF77 1200001 ~ STD
2019/2月
カラー変更
・プコブルー
・パールソフトベージュ
・ポセイドンブラックメタリック
・パールアンブラウン
・パールジャスミンホワイト(廃色)
・アーベインデニムブルーメタリック(廃色)
2019 ~ 2021 AF77 1200001 ~ デラックス
2019/2月
ボニーブルーのリアサイドカバーとストライプにソフトベージュを、タスマニアグリーンメタリックのリアサイドカバーとストライプにシルバー採用。
カラー変更
・タスマニアグリーンメタリック
・ボニーブルー
2022 ~ 2025 AF77 1300001 ~ STD
2022/1月
フロントエンブレムのデザイン統一。
カラー変更
・バージンベージュ
・プコブルー
・パールディープマッドグレー
・マットアーマードグリーンメタリック
・サマーピンク

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/300mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/300mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dunk/TACT(AF75・79)/ジョルノ(AF77)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0142 1セット

2. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/300mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/300mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dunk/TACT(AF75・79)/ジョルノ(AF77)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0141 1セット

3. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/295mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/295mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】減衰力特性が向上し、安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0077 1個 DUNK(AF74-1000001-)

4. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/295mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/295mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】減衰力特性が向上し、安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0076 1個 DUNK(AF74-1000001-)

戻る ページ 1 次へ