ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 サスペンション・アーム関連 TAKEGAWA(武川)製

C70 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
前 2.25 - 17 4PR WT 後 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS)(縦置) 全長 1,835
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131339 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239477
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318292
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1427739 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月
マフラーガード装着。
フロントブレーキドラム径アップ(110mm→130mm)
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518080 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
角形前照灯。
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.50(6)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

2. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥749 税込¥824
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット
レビュー: 4.20(5)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0412 1セット 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

3. リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥59,980 税込¥65,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/DAX/カブ/モンキー125・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0136 1セット

4. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0169 1セット

5. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0170 1セット

6. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0171 1セット

7. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0172 1セット

8. リヤショックアブソーバー(2本入り) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥34,980 税込¥38,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(2本入り) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ50/110 (アルミボディ/レッドスプリング)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0189 1セット

9. リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0038 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-)

10. リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0060 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨

11. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0106 1個

12. リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色
06-04-0112 1セット(2本) クロムメッキ/レッド

13. リアショックアブソーバー(イエロー塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(イエロー塗装) 1セット(2個)
レビュー: 1.00(1)

【特長】スーパーカブ50/70/90・リトルカブ用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。スプリングプリロード:5段階調整

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合メーカー 材質 自由長(mm) 適合車種
06-04-0113 1セット(2個) ホンダ 本体:スチール製、シリンダー:メッキ 325(STD同寸) スーパーカブ50(C50-8500000~/C50-9000000~/C50-0200001~/C50-0600001~/C50-8900000~/C50-9400001~/C50-0400001~/C50-0800001~/C50-2100001~/AA01-1000001~16999999スーパーカブ50(FI)AA01-17000001~)、リトルカブ(AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、スーパーカブ70(C70-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1800001~)

14. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0114 1セット(2個)

戻る ページ 1 次へ