ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式 サスペンション・アーム関連 KITACO製

JF28 国内モデル(タイ生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 JF28 1100001 ~ STD
2012/5月 マイナーチェンジ
スクーター用グローバルエンジンeSP(イーエスピー)に変更。
ロングタイプウィンドシールド、シートのバックレスト形状変更、エンジンマウント位置変更、燃料タンクリッドの開口方向変更、新オプション設定の35L大容量トップボックス、など。
カラー設定
・キャンディーライトニングブルー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 JF28 1200001 ~ Special Edition(4000台限定)
2012/12月
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm) 仕様 セット内容
520-1426120 1セット 310 オイルダンパー採用、二人乗り対応 左右1組 (ボディ)ブラック/(スプリング)レッド

2. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm) 仕様 適合 セット内容
520-1426030 1セット 310 オイルダンパー採用、二人乗り対応 PCX:JF28全車種 左右1組

3. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm) 仕様 適合 セット内容
520-1426000 1セット 310 オイルダンパー採用、二人乗り対応 PCX:JF28全車種 左右1組

4. リアショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に引き出して開発されたチューニングパーツです。ミニスポーツ、スクーター問わずラインナップ。※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。○左右1SET。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1000001~1099999。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1426060 1個

5. リアショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に引き出して開発されたチューニングパーツです。ミニスポーツ、スクーター問わずラインナップ。※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。○左右1SET。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1000001~1099999。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1426070 1個

6. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm) 仕様 セット内容
520-1426110 1セット 310 オイルダンパー採用、二人乗り対応 左右1組 (ボディ)ブラック/(スプリング)ブルー

7. リアショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に引き出して開発されたチューニングパーツです。ミニスポーツ、スクーター問わずラインナップ。※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。○左右1SET。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1000001~1099999。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1426180 1セット

戻る ページ 1 次へ