ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式 サスペンション・アーム関連
AA04 PGM-FI
ホンダ スーパーカブ [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2017 | AA04 1000001 ~ | 2012/5月 フルモデルチェンジ 従来のカスタム仕様がSTD化。スタイル1本化。 空冷4st単気筒。 110同様デザイン。高効率2段クラッチ付ロータリー4速(セルモーター装備)。 丸目ライト→四角へ、バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、ホイールベース35mm延長(従来のカスタム比)。 カラー設定 ・パールハーベストグリーン ・スマートブルーメタリック ・パールバリュアブルブルー ・バージンベージュ ・パールプロキオンブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| FH-GK4-971 | 1本 | ホンダ | 51400-GK4-971 | スーパーカブ C50/70/90 全般 |
【特長】スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0153 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|
| 51400GK4971 | 1個 | FH-GK4-971 |
【特長】カブホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90024 | 1本 | 対応 |
【特長】カブホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | RoHS指令(10物質対応) | パイプ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 90076 | 1本 | 20 | 対応 | 55 |
【特長】スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0154 | 1セット |
【特長】スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0155 | 1セット |
【特長】スーパーカブ50/110(AA04/09・JA10/44/59)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0156 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0117 | 1セット(2本) | クロムメッキ/クロムメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0118 | 1セット(2本) | クロムメッキ/ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0116 | 1セット(2本) | クロムメッキ/イエロー |
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 850831 | 1セット | S/リトル,カブ |
【特長】カブホイールがそのまま装着できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | パイプ幅(mm) |
|---|---|---|---|
| 90322 | 1本 | 25 | 42 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0088 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0087 | 1個 |
【特長】減衰力とバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。本体はスチール製を採用し、シリンダーにはクロムメッキを施しています。スーパーカブC125用に取付け位置をオフセットした専用設計。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0089 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ