ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2014-15年式 サスペンション・アーム関連

AF74 eSP PGM-FI ■NCX50E

ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF74 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF74 - 1000001 ~ 1099999 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0.1
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 AF74 1000001 ~ 1099999 2014/2月
新開発水冷4stOHC単気筒50ccのeSP(イーエスピー)搭載。
コンパクトボディー、フラットフロア、ロングシート採用、23Lのシート下ラゲッジボックス、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/300mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/300mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dunk/TACT(AF75・79)/ジョルノ(AF77)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0142 1セット

2. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/300mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/300mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dunk/TACT(AF75・79)/ジョルノ(AF77)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0141 1セット

3. リアショック W300 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック W300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。○自由長:300mm。○プリロード調整機能:カム式5段。○オイルダンパー採用。ダンク。AF74全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1157060 1個

4. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/295mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/295mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】減衰力特性が向上し、安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0077 1個 DUNK(AF74-1000001-)

5. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/295mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/295mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】減衰力特性が向上し、安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0076 1個 DUNK(AF74-1000001-)

6. リアショック W300 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック W300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。○自由長:300mm。○プリロード調整機能:カム式5段。○オイルダンパー採用。ダンク。AF74全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1157070 1個

戻る ページ 1 次へ