ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 サスペンション・アーム関連

C70 デラックス(D)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS)(縦置) 全長 1,800
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131149 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
左ミラー標準装備。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239697
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318242
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1428149 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1998 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月 最終型
マフラーガード装着。
Fブレーキドラム径(110mm→130mm)アップ。
99年末まで98年モデル販売(平成18年度排出ガス規制対応なし)。
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518322 フロントキャリア、燃料計付き
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

2. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 749 税込824
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0412 1セット 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

3. フロントショック NTB

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
3営業日後以内
NTB フロントショック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
FH-GK4-971 1本 ホンダ 51400-GK4-971 スーパーカブ C50/70/90 全般

4. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
0営業日後以内
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
520-1086190 1セット(2本) スプリング メッキ/メッキ CD50(2ホン1SET) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

5. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0172 1セット

6. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0169 1セット

7. リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/DAX/カブ/モンキー125・ダックス125

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0136 1セット

8. リヤショックアブソーバー(2本入り) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(2本入り) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ50/110 (アルミボディ/レッドスプリング)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0189 1セット

9. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0170 1セット

10. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ/リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0171 1セット

11. クッションASSY. フロント 51400GK4971 ホンダ

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
ホンダ クッションASSY. フロント 51400GK4971 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
51400GK4971 1個 FH-GK4-971

12. リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0112 1セット(2本) クロムメッキ/レッド

13. リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0038 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-)

14. リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0060 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨

15. リアショックアブソーバー(イエロー塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(イエロー塗装) 1セット(2個)
レビュー: 1.00(1)

【特長】スーパーカブ50/70/90・リトルカブ用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。スプリングプリロード:5段階調整

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合メーカー 材質 自由長(mm) 適合車種
06-04-0113 1セット(2個) ホンダ 本体:スチール製、シリンダー:メッキ 325(STD同寸) スーパーカブ50(C50-8500000~/C50-9000000~/C50-0200001~/C50-0600001~/C50-8900000~/C50-9400001~/C50-0400001~/C50-0800001~/C50-2100001~/AA01-1000001~16999999スーパーカブ50(FI)AA01-17000001~)、リトルカブ(AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、スーパーカブ70(C70-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1800001~)

16. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ) 1セット(2個)
レビュー: 4.75(4)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0114 1セット(2個)

17. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1086100 1セット(2本) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

18. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/ブラック/2本セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110用に取付け位置をオフセットした専用設計。減衰特性を向上させ、安定した走行を実現します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0106 1個

戻る ページ 1 次へ