ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1993-06年式 サスペンション・アーム関連

MD90 郵政モデル

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1993-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD90 原動機型式 MD90E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD90 - ~ 排気量 89
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,095
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1999 MD90 2100001 ~ 2399999 郵政モデル
2003 ~ 2006 MD90 2400001 ~ 郵政モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

2. フロントショック NTB

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
3営業日後以内
NTB フロントショック 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】NTBからスーパーカブ用フロントショックが登場。NTBブランドはISO9002認証取得工場で製造されているので品質は安心です。純正部品と互換性があるので純正品と同じように取付が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
FH-GK4-971 1本 ホンダ 51400-GK4-971 スーパーカブ C50/70/90 全般

3. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 749 税込824
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0412 1セット 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

4. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
0営業日後以内
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
520-1086190 1セット(2本) スプリング メッキ/メッキ CD50(2ホン1SET) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

5. クッションASSY. フロント 51400GK4971 ホンダ

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
ホンダ クッションASSY. フロント 51400GK4971 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
51400GK4971 1個 FH-GK4-971

6. Rショック N350S KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Rショック N350S 1セット(2本)
レビュー: 4.33(6)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1086100 1セット(2本) CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ

戻る ページ 1 次へ