ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 サスペンション・アーム関連

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

433件中 241件~280件

並び替え:

241. リヤショックアブソーバー(2本入り) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(2本入り) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ50/110 (アルミボディ/レッドスプリング)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0189 1セット

242. アルミリアクッション(240mm) クロSPG 70283 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミリアクッション(240mm) クロSPG 70283 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70283。適合情報:。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。ホンダ[HONDA] MONKEY FI 09- [モンキーFI] 。自由長:240。色[カラー]:ブラックスプリング

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm)
70283 1個 ブラックスプリング 240

243. アルミリアクッション(285) クロSPG 69078 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミリアクッション(285) クロSPG 69078 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69078。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:285。色[カラー]:ブラックスプリング

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm)
69078 1個 ブラックスプリング 285

244. リアショックアブソーバー(330mm/ゴールドメッキ/2本入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(330mm/ゴールドメッキ/2本入) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー(16cmロング)/モンキー125(JB02・JB03)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 商品状態 特記
06-04-0185【ワケあり】 1セット ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

245. アルミスイングアーム (8cmロング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (8cmロング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチ車のスタイルのまま、高い剛性と走行安全性を得ることが出来ます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、8インチ車での安定したワインディングがお楽しみ頂けます。又、特徴的な多角断面パイプが周りにボリューム感を与え、8インチ車のカスタムイメージを高めます。完全新設計メインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部。アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイト。スイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ。剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用。チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 商品状態 特記
06-03-0117【ワケあり】 1個 ※理由あり(未使用・未開封) ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

246. リアショックN265 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショックN265 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1083120 1個 モンキー/FI/バハ・ゴリラ
ノーマルスイングアーム対応

247. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002820 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

248. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002820 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

249. OKD アルミショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD アルミショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-8012800 1個

250. スイングアーム(TT)8L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアーム(TT)8L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】六角日の宇断面の押し出し材を採用した高剛性スイングアームです。従来のストレートアームではなく、曲げ加工を施した美しいアームラインが特徴。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123020 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)

251. スイングアームRS/12L(BLACK/GOLD) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/12L(BLACK/GOLD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
519-1123132 1個 キタコ補修部品 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

252. スイングアームRS/12L(BLACK/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/12L(BLACK/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123131 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

253. スイングアームRS/12L(SILVER/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/12L(SILVER/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123130 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)

254. スイングアームRS/4L(BLACK/RED) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/4L(BLACK/RED) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123111 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

255. スイングアームRS/8L(BLACK/GOLD) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スイングアームRS/8L(BLACK/GOLD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-1123122 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・
モンキーFI車(AB27-19000001-)

256. ALリヤクッション(285)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(285)SPG,MNK 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69078 1セット(2本) モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

257. Fサスペンションダンパーキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fサスペンションダンパーキット/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラのノーマルフォークにダンパーユニットをボルトオン装着できるキットです。ノーマルグリスダンパーに減衰力調整機能をプラスすることで高速走行時の安定性をより向上。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
68469 1セット モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(92-98・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(00-07・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(84-91・Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(78-83・Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

258. ハイグリップリヤショック335MM モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイグリップリヤショック335MM モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
25847 1個 モンキー/ゴリラ(78-・Z50JZ-, AB27)

259. アルミスイングアーム (12cmロング/STD.) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (12cmロング/STD.) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バネ下重量の軽減、ホイルベースの延長により直進安定性が向上します。又、チェーンとスイングアームの接触を避ける為に硬質チェーンスライダーを装着しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-03-040 1個

260. Rショックアブソーバー(280mm/ゴールドメッキ/2本入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Rショックアブソーバー(280mm/ゴールドメッキ/2本入) 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0013 1セット(2本) ゴールド

261. Rショックアブソーバー(330mm/ゴールドメッキ/2本入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Rショックアブソーバー(330mm/ゴールドメッキ/2本入) 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0018 1セット(2本) ゴールド

262. リヤショックアブソーバー(330mm/クロムメッキ/2本入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(330mm/クロムメッキ/2本入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0068 1個

263. ALリヤクッション(265)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(265)SPG,MNK 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69076 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

264. ALリヤクッション(285)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(285)SPG,MNK 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69079 1セット(2本) モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

265. リヤショックアブソーバー(330mm/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(330mm/クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0017 1個

266. リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0060 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨

267. リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0037 1個 モンキー・ゴリラ 6V(Z50J-1300017-)/12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)

268. アルミスイングアーム (16cmロング/STD.) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (16cmロング/STD.) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バネ下重量の軽減、ホイルベースの延長により直進安定性が向上します。又、チェーンとスイングアームの接触を避ける為に硬質チェーンスライダーを装着しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-03-032 1個

269. アルミスイングアーム (4cmロング/MGS280 ONLY) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (4cmロング/MGS280 ONLY) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】8インチノーマルスタイルを崩すことなく、ドレスアップ効果と8インチの走安性を向上させるスイングアームです。アルミ材を使用することで、バネ下重量の軽減とドレスアップ効果を高め、4cmロングを採用することで8インチ車での走安性の向上と280mmのリアショック装着を実現しました。又、アクスルホルダーにはアルミ削り出しを採用し、ドレスアップ効果を高めております。ノーマルリアフェンダーの取付けが可能な為、ノーマルスタイル重視の方にお薦めです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-03-0101 1個

270. アルミスイングアーム (8cmロング/STD.) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (8cmロング/STD.) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】バネ下重量の軽減、ホイルベースの延長により直進安定性が向上します。又、チェーンとスイングアームの接触を避ける為に硬質チェーンスライダーを装着しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-03-023 1個

271. リヤショックアブソーバー (265mm/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー (265mm/クロムメッキ) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0010 1セット(2個)

272. リヤショックアブソーバー(280mm/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(280mm/クロムメッキ) 1セット(2本)
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0012 1セット(2本)

273. リヤショックアブソーバーTYPE2 (305mm/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバーTYPE2 (305mm/クロムメッキ) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0066 1セット(2個)

274. リヤショックアブソーバー (305mm/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー (305mm/レッド) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0016 1セット(2個) レッド

275. リヤショックアブソーバー (330mm/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー (330mm/レッド) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0019 1セット(2個) レッド

276. シングルサイドスイングアーム12インチホイール仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト シングルサイドスイングアーム12インチホイール仕様 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
60649 1本

277. シングルサイドスイングアーム10インチ5.5J Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト シングルサイドスイングアーム10インチ5.5J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
60651 1本

278. トリプルスクエアミニスイングアーム20cmロングワイドモノスタビ有 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト トリプルスクエアミニスイングアーム20cmロングワイドモノスタビ有 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのワイド幅(ワイドハブ用)スイングアームは、幅187190mmで製作されたスイングアームです。モンキー純正ハブが使用できるように、専用カラーが付属しております。ディスク化の際は39048のワイドリアディスクハブを使用することができます。ディスク仕様の際はブレーキ止めの長さを、25mmにする必要があります。(指定がない場合はドラムでの制作です)。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。8-4.0J装着の際は、フロントに4mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー4mmが必要になります。10-4.0装着の際は、フロントに7mmオフセットスプロケット、リアにスプロケットスペーサー8mmが必要になります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは4.0Jまで装着可能です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90267 1本 対応

279. モンキー用トリプルスクエアミニスイングアーム2cmショート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー用トリプルスクエアミニスイングアーム2cmショート 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。長さの選択が豊富でGクラフトで最も人気のあるスイングアームです。特に強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)。*1 タイヤサイズ3.50-6専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90276 1本 対応

280. スーパーワイドスイングアームローコストトリプルスクエアミニパイプ4cmロングツインショック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト スーパーワイドスイングアームローコストトリプルスクエアミニパイプ4cmロングツインショック 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。。30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90560 1本 対応

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ