ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式 サスペンション・アーム関連

SC94 ヘッドライトカウル ■(SE)CB1000ST-5J

ホンダ CB1000F SE [1000cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC94 原動機型式 SC94E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC94 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SC94 ~ 2026/1月
CB1000Fベース。ヘッドライトカウル、ラジエーターグリル、グリップヒーター、クイックシフター、専用カラーステッチシートなど装備。
水冷4stDOHC直列4気筒 999cc
フロント倒立式SHOWA製サス。
Honda RoadSync機能搭載した5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備。
灯火類全てLED。LEDヘッドライト(上側Low,下側Hi)と2連ホーン。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
カラー設定
・ウルフシルバーメタリック ブルーストライプ(NH-D19M)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ローダウンリンクロッド/CB1000F/SE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリンクロッド/CB1000F/SE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正サイドスタンド・メインスタンド対応のローダウンリンクロッド。リンクプレートを交換するだけで、シート高を約-20mmダウンし足つき性を向上。【用途】スチール製ブラック仕上げで耐久性に配慮。DAYTONA刻印入りで車体のドレスアップにも

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色 適合車種
67952 1個 スチール製ブラック CB1000F/SE(26)

2. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013660 1セット CB1000F/SE 26

3. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013661 1個 CB1000F/SE 26

4. コンビKIT [22013660+22013661] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥46,980 税込¥51,678
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22013660+22013661] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントスプリングとリアスプリングのセット。それぞれ単品で購入するよりも少しお得にHYPERPROの性能を楽しめます。ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013662 1セット CB1000F/SE 26

5. モノショック T460 エマルジョン HPA付 コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥149,800 税込¥164,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョン HPA付 コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】初期は柔らかく衝撃を吸収し、高負荷時には奥で踏ん張るハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”スプリング。不等ピッチが生み出すその性能を100%発揮させるシルキーでスムースな乗り心地のリアショックユニットです。HPA(油圧プリロードアジャスター)は、アクセスしやすい場所に取付けたHPAダイヤルを手で回すことで、リアショック本体に工具をかけなくてもプリロードナットを回し調整することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 機能 主な適合車種
33310104 1個 プリロードアジャスター、リバウンドアジャスター、車高調整(一部車種除く)、HPA(一部ラインナップ) CB1000F 26

6. モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥199,800 税込¥219,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T461 ホース付タンクタイプ HPA付 コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】初期は柔らかく衝撃を吸収し、高負荷時には奥で踏ん張るハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”スプリング。不等ピッチが生み出すその性能を100%発揮させるシルキーでスムースな乗り心地のリアショックユニットです。HPA(油圧プリロードアジャスター)がついた製品は、アクセスしやすい場所に取り付けたHPAのダイヤルを回すことで、リアショック本体に工具をかけなくてもプリロードナットを回し調整することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 機能 主な適合車種
33310105 1個 プリロードアジャスター、リバウンドアジャスター、HI/LOWコンプレッションアジャスター、車高調整(一部車種除く)、HPA(一部ラインナップ) CB1000F 26

7. ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥179,800 税込¥197,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様のリアショックとフロントスプリングを1セットにした、ハイパープロの魅力を最大限堪能できるキットボックス。車種ごとに「乗り心地を数値化」し、ハイパープロが推奨する理想の車体姿勢になるよう設定。前後同時に換装することで、ライディングおいて重要な”バランス”を最適化します。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得な価格設定です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
33410115 1セット フロントスプリング、リアショック、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、かんたんサグ取りマニュアル(解説動画リンク付)、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 CB1000F 26

8. ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥229,800 税込¥252,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 461 ホース付タンクタイプ HPA 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様のリアショックとフロントスプリングを1セットにした、ハイパープロの魅力を最大限堪能できるキットボックス。車種ごとに「乗り心地を数値化」し、ハイパープロが推奨する理想の車体姿勢になるよう設定。前後同時に換装することで、ライディングおいて重要な”バランス”を最適化します。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得な価格設定です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
33410116 1セット フロントスプリング、リアショック、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、かんたんサグ取りマニュアル(解説動画リンク付)、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 CB1000F 26

戻る ページ 1 次へ