ホンダ サスペンション・アーム関連
ホンダ サスペンション・アーム関連のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】バネ下重量の軽減、ホイルベースの延長により直進安定性が向上します。又、チェーンとスイングアームの接触を避ける為に硬質チェーンスライダーを装着しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-040 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70283 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69076 | 1個 | モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
【特長】ハードライディングに対応した高性能ショック。従来品よりスプリングバネレートを強化し、ハードライディングに対応。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71200 | 1個 | モンキー・ゴリラ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 47198 | 1個 | FUSION(ALL) |
【特長】8インチノーマルスタイルを崩すことなく、ドレスアップ効果と8インチの走安性を向上させるスイングアームです。アルミ材を使用することで、バネ下重量の軽減とドレスアップ効果を高め、4cmロングを採用することで8インチ車での走安性の向上と280mmのリアショック装着を実現しました。又、アクスルホルダーにはアルミ削り出しを採用し、ドレスアップ効果を高めております。ノーマルリアフェンダーの取付けが可能な為、ノーマルスタイル重視の方にお薦めです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-0101 | 1個 |
【特長】バネ下重量の軽減、ホイルベースの延長により直進安定性が向上します。又、チェーンとスイングアームの接触を避ける為に硬質チェーンスライダーを装着しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-023 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0043 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0010 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0011 | 1セット(2個) | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0014 | 1セット(2個) | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0016 | 1セット(2個) | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0019 | 1セット(2個) | レッド |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0026 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0012 | 1セット(2本) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0017 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0021 | 1セット(2個) |
【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0060 | 1個 | スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0027 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0033 | 1個 |
【特長】減衰力特性が向上し、安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0076 | 1個 | DUNK(AF74-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0022 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0025 | 1セット(2個) |
【特長】減衰力特性が向上し、安定したストリート走行をお楽しみ頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0077 | 1個 | DUNK(AF74-1000001-) |
【特長】ノーマルと付け替えるだけでストリートからワインディングまで幅広く使用出来るリアショックアブソーバーです。 伸び側の減衰力を強化し、路面への追従性を高め、スポーツ走行でも十分にお楽しみ頂けます。容量の増加と剛性の向上を図りました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0036 | 1個 | Dio110(JF31-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0034 | 1個 |
【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0037 | 1個 | モンキー・ゴリラ 6V(Z50J-1300017-)/12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-) |
【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0038 | 1個 | スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0066 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0048 | 1個 |
【特長】六角日の宇断面の押し出し材を採用した高剛性スイングアームです。従来のストレートアームではなく、曲げ加工を施した美しいアームラインが特徴。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123040 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-) |
【特長】六角日の宇断面の押し出し材を採用した高剛性スイングアームです。従来のストレートアームではなく、曲げ加工を施した美しいアームラインが特徴。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123010 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-) |
【特長】六角日の宇断面の押し出し材を採用した高剛性スイングアームです。従来のストレートアームではなく、曲げ加工を施した美しいアームラインが特徴。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123020 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-) |
【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 519-1123132 | 1個 | キタコ補修部品 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・ モンキーFI車(AB27-19000001-) |
【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123131 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・ モンキーFI車(AB27-19000001-) |
【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123130 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-) |
【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123142 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・ モンキーFI車(AB27-19000001-) |
【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123141 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)・ モンキーFI車(AB27-19000001-) |
【特長】タイプTTをベースとした、六角日の宇断面の押し出し材を採用の高剛性スイングアームにアルミ削り出し製の専用チェーンアジャスターとアクスルシャフトを付属したグレードアップ仕様。また予め曲げ加工を施した専用ブレーキロッドやチェーンスライダーを標準装備している他、メンテナンス時に便利なスタンドフックもオプション設定しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 519-1123140 | 1個 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-) |