ホンダ CB400SS [400cc] 2001-03年式 ステム・フロントフォーク周辺 ハリケーン製

NC41 ■モデル名:CB400SS2

ホンダ CB400SS [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC41 原動機型式 NC38E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC41 - 1000001 ~ 排気量 397
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTR4A-BS 全長 2,165
スプロケット
15 35 二次減速比 2.330
プラグ
DPR8Z 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 153
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 830 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:910/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
285
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 NC41 1000001 ~ 1299999 2001/10月
CL400(NC38)をベースとした、スタンダードシングル。
正立タイプテレスコピックFサス、強化ハンドルロック機構、強化キーシリンダー、直結始動防止回路とイモビアラーム(販売店オプション)用の専用配線装備。
カラー設定
・パールアトランティスブルー
・パッションレッド
・プラズマイエロー
2002 ~ 2003 NC41 1000001 ~ 1299999 2002/10月
カラー変更
・パールアトランティスブルー
・フォースシルバーメタリック
・パッションレッド
・ブラック
ソリッドタイプのプラズマイエロー廃色。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ24mm P1.0 シルバーアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)

2. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624A 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 シルバーアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

3. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 ブルーアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)

4. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 レッドアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R(MC41-1000001-)

5. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0803T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 チタンカラーアルマイト CB400/1000/1300SF 他 CB1000/1300SF/SB・X4/LD・CBR1100XX・X11・VTR1000F・VFR800・CBR900/929/954RR・CB750/F・CBR600RR・CBR600F/S/F4i・CB400SF/SB・CB400FOUR(97-)・CB400SS・ホーネット250/600・CB-1/2・VTR250・GB250クラブマン・ジェイド・NSR250R(88-)・FTR223/CBR250R

6. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

7. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ステムナット 1点
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0803V 1点 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ24mm P1.0 バイオレットアルマイト

戻る ページ 1 次へ