ホンダ VT250F [250cc] 1982-83年式 ステム・フロントフォーク周辺 ハリケーン製

MC08 1型(ビキニカウル) インボードブレーキ ■モデル名:VT250FC

ホンダ VT250F [250cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC08 原動機型式 MC08E V型2気筒 水冷
フレームNo MC08 - 1000003 ~ 排気量 248
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,015
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 167
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
265
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 MC08 1000003 ~ 1068031 1982/5月 1型(ビキニカウル)
35ps4st、1次振動ゼロの水冷横置き90度V型2気筒DOHC8バルブ。フロントインボードベンチレーテッドディスクブレーキ。
油圧クラッチ、6速トランスミッション、角型ハロゲンヘッド。
Fウィンカー組込みミニカウル風メーターバイザー、テールライト&リアウィンカー一体型(Rコンビネーションライト)、
電気式タコメーター、ジュラ鍛セパレートハンドル。
(F)16インチ・(R)18インチホイール。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0628A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0628B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

戻る ページ 1 次へ