ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式 ステム・フロントフォーク周辺 TAKEGAWA(武川)製

C50 ■モデル名:セル無(3速)C50LV/LW/LX ・セル付(4速)C50LMV/LMX

ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 4300001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 C50 4300001 ~ 1997/8月
セル無し(キック式)。3速ミッション。
1998 ~ 1998 C50 4400001 ~ 1998/7月
50thアニバーサリーモデル(3000台限定)
セル無し(キック式)
サイドカバーに50周年記念スペシャルエンブレム、C100調タンクサイドステッカー、特別仕様スペシャルキー付属。
1998 ~ 1998 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル無し(キック式)
1998 ~ 1999 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル併用タイプ追加。4速ミッション。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 強化ダンパーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化ダンパーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
06-01-3004 1セット CUB (ノーマルフォーク用)

2. フロントフォークサブダンパーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントフォークサブダンパーキット 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】スーパーカブ, リトルカブのノーマルフロントフォークに本製品を装着することで。路面の追従性と乗り心地を格段に向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
06-01-3002 1個 リトルカブ 1999-2003年式:AA01-3500001-に適合

戻る ページ 1 次へ